Page 1721 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1721

Limpieza
7266 WYPALL* L10. Sistema de Rollo de Alimentación Central. Blanco.
7056 Dispensador de Rollo 50cm Cubrecamas
Dispensación higiénica de un solo paño, ideal para áreas de alimentación. Rollo de diseño patentado que elimina los desechos causados por el deslizamiento del paño, lo que ahorra dinero; carga frontal rápida y sencilla y superficie higiénica del paño que cumple con HACCP, ofreciendo mayor garantía en áreas de alimentación muy ocupadas.
La Gama de Paños Wypall* L es eficiente en tareas y costes; cuando necesita
un paño de un solo uso para limpiar vertidos o superficies, o limpiarse las manos. Nuestra estructura de exclusivo Tejido Airflex*, absorbe más y es más resistente y gruesa que la estructura de los paños textiles convencionales. Se necesitan menos paños para cada tarea.
Proporciona una dispensación higiénica:
• Se coloca junto a la pared cerca de las camillas de tratamiento para una fácil dispensación
• Protege los cubrecamas del polvo
Hemos creado una gama completa de sistemas de dispensación prácticos e innovadores para cada entorno de trabajo.
Código de Pedido
C3957034
Cantidad del contenido
1
Precio Ud. €
24,19
Código de Pedido
C3979357
Precio Ud. €
***
Número de hojas
700
Capas
1
Tamaño
18,5x38 cm
7017 AQUARIUS* Dispensador de Paños - Bobina de Dispensación Central
7494 WYPALL* L10 Paños - Bobina de Dispensación Central
Un rollo de dispensación central que es resistente, grueso y muy absorbente, por lo que limpia rápidamente sin deshacerse, lo que permite hacer el trabajo con menos paños y ayuda a reducir los costes. Ideal para la limpieza ligera y precisa de vertidos, suciedad y polvo; para abrillantar cristal y superficies suaves.
Un dispensador de paños que mejora la higiene y permite controlar el uso y reducir los costes. Ideal para dispensar de manera rápida y sencilla sin necesidad de tocar el dispensador; áreas de alimentos de alta ocupación, ayuda a mantener los niveles de higiene.
Precio Ud. €
36,62
Un dispensador de paños que mejora la higiene y permite controlar el uso y reducir los costes. Ideal para dispensar de manera rápida y sencilla sin necesidad de tocar el dispensador; áreas de alimentos de alta ocupación, ayuda a mantener los niveles de higiene.
Código de Pedido
C6177859
Código de Pedido
C4078083
Precio Anchura Ud. €
18,5 cm 51,50
Color
Blanco
Dimensiones L x W x H
33 x 27.6 x 22.6 cm
Color
Azul
Capas Número de hojas Longitud
1 630 38 cm
7212 Paños Abrillantadores Kimtech Prep*
7018 AQUARIUS* Dispensador de Paños - Roll Control
16
Cuando la precisión y la fiabilidad son esenciales, destaca la marca Kimtech*. Proporciona soluciones de limpieza críticas en Transporte, Sanidad y Producción. Con consistencia controlada cuando es importante.
Código de Pedido
C6177860
Dimensiones Color L x W x H
Blanco 27.8 x 27.6 x 22.6 cm
Precio Ud. €
39,45
Código de Pedido
C3968949
Cantidad del contenido
1
Número de hojas
300
Tamaño
39 x 60 cm
Precio Ud. €
96,48
Limpieza e higiene
1707
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6961 200319
7005
200304
200301 7002


































































































   1719   1720   1721   1722   1723