Page 1720 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1720
Limpieza
7248 Paños Wypall* L20 Rollo Blanco
Paño de un solo uso general eficiente. Alta capacidad para áreas de uso frecuente. La Gama de Paños Wypall* L es eficiente en tareas y costes; cuando necesita
un paño de un solo uso para limpiar vertidos o superficies, o limpiarse las manos. Nuestra estructura de exclusivo Tejido Airflex*, absorbe más y es más resistente y gruesa que la estructura de los paños textiles convencionales. Se necesitan menos paños para cada tarea.
Wypall* L20 reduce el número de paños que utiliza:
• Paño multicapa texturado de rápida absorción. Fabricados específicamente para limpiar suciedad superficial y pequeños vertidos.
• Limpieza suave para abrillantado y eliminación de polvo y suciedad
7491 WYPALL* L20 Paños - Bobina de Dispensación Central
Paños de dispensación central gruesos y muy absorbentes. Limpian rápidamente sin deshacerse, lo que permite hacer el trabajo con menos paños y ayuda a reducir los costes. Ideal para la limpieza diaria, con más resistencia que los paños de 1 capa convencionales.
Código de Pedido
C5007853
C4951081
Color Capas
Blanco 1
Blanco 1
Número de hojas Longitud
400 38 cm
630 38 cm
Anchura
18,5 cm
18,5 cm
Precio Ud. €
40,90
***
7141 WYPALL* L10 Paños - Bobina grande
Código de Pedido
C4165779
Cantidad del contenido
1
Número de hojas
1000
Capas
1
Tamaño
23,5x38 cm
Precio Ud. €
***
7379 WYPALL* L20. Sistema de Rollo de Alimentación Central Virgin. Blanco.
16
Paños gruesos y muy absorbentes que limpian rápidamente sin deshacerse, lo que permite hacer el trabajo con menos paños y ayuda a reducir los costes. Ideal para la limpieza diaria, con más resistencia que los paños de 1 capa convencionales.
Código de Pedido
C3979831
Color
Blanco
Capas
1
Número de hojas
1500
Longitud
38 cm
Anchura
23,5 cm
Precio Ud. €
14,56
Dispensación higiénica de un solo paño, ideal para áreas de alimentación. Rollo de diseño patentado que elimina los desechos causados por el deslizamiento del paño, lo que ahorra dinero; carga frontal rápida y sencilla y superficie higiénica del paño que cumple con HACCP, ofreciendo mayor garantía en áreas de alimentación muy ocupadas.
7374 WYPALL* L10. Sistema de Rollo de Alimentación Central. Blanco.
Dispensación higiénica de un solo paño, ideal para áreas de alimentación. Rollo de
Wypall* L20 reduce el número de paños que utiliza.
diseño patentado que elimina los desechos causados por el deslizamiento del paño, Precio lo que ahorra dinero; carga frontal rápida y sencilla y superficie higiénica del paño
Ud. € que cumple con HACCP, ofreciendo mayor garantía en áreas de alimentación muy *** ocupadas.
Código de Pedido
C4165781
Cantidad del contenido
6
Número de hojas Capas
400 1
Tamaño
18,5x38 cm
Código de Pedido
C4165780
Cantidad del contenido
12
Número de hojas
188
Tamaño
18,5x38 cm
Precio Ud. €
18,24
1706
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Limpieza e higiene
7006
7008
7004
200314
200317

