Page 1719 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1719
Limpieza
7302 Paños Wypall* L30 Sistema de Rollo de Alimentación Central. Azul
7472 Paños Wypall* L20 Rollo Azul
Dispensación higiénica de un solo paño, ideal para áreas de alimentación
Rollo de diseño patentado que elimina los desechos causados por el deslizamiento del paño, lo que ahorra dinero; carga frontal rápida y sencilla y superficie higiénica del paño que cumple con HACCP, ofreciendo mayor garantía en áreas de alimentación muy ocupadas. La Gama de Paños Wypall* L 30 es eficiente en costes y tareas.
• Tacto de tela, ligero, lo bastante suave como para uso personal en manos/cara
• Estructura interna reforzada: exclusiva estructura DRC para limpieza resistente y absorbente de superficies húmedas
• Precio extraordinario: alternativa económica a paños con capa de aire
Ideales para: Vertidos de aceite, limpieza de máquinas, limpieza de superficies húmedas.
Paño de un solo uso general eficiente. Alta capacidad para áreas de uso frecuente. La Gama de Paños Wypall* L es eficiente en tareas y costes; cuando necesita
un paño de un solo uso para limpiar vertidos o superficies, o limpiarse las manos. Nuestra estructura de exclusivo Tejido Airflex*, absorbe más y es más resistente y gruesa que la estructura de los paños textiles convencionales. Se necesitan menos paños para cada tarea.
Wypall* L20 reduce el número de paños que utiliza:
• Paño multicapa texturado de rápida absorción. Fabricados específicamente para limpiar suciedad superficial y pequeños vertidos.
• Limpieza suave para abrillantado y eliminación de polvo y suciedad
Código de Pedido
C3968987
Cantidad del contenido
6
Número de hojas
300
Capas
2
Precio Tamaño Ud. €
20,6x38 cm ***
Código de Pedido
C4165782
Cantidad del contenido
1
Número de hojas
1000
Capas Tamaño
1 23,5x38 cm
Precio Ud. €
***
7492 WYPALL* L20 Paños - Bobina de Dispensación Central
Un rollo de dispensación central que es resistente, grueso y muy absorbente, por lo que limpia rápidamente sin deshacerse, lo que permite hacer el trabajo con menos paños y ayuda a reducir los costes. Ideal para la limpieza ligera y precisa de vertidos, suciedad y polvo; para abrillantar cristal y superficies suaves.
7473 Paños Wypall* L20 Rollo Blanco
Paño de un solo uso general eficiente. Alta capacidad para áreas de uso frecuente. La Gama de Paños Wypall* L es eficiente en costes y tareas. Wypall* L20 reduce el número de paños que utiliza:
• Paño multicapa texturado de rápida absorción. Fabricados específicamente para limpiar suciedad superficial y pequeños vertidos.
16
Código de Pedido
C6861211
Color
Azul
Capas
1
Número de hojas
400
Longitud
38 cm
Anchura
18,5 cm
Precio Ud. €
40,06
• Limpieza suave para abrillantado y eliminación de polvo y suciedad
Código de Pedido
C4165783
Cantidad del contenido
1
Número de hojas
1000
Capas Tamaño
1 23,5x38 cm
Precio Ud. €
12,88
Limpieza e higiene
1705
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
200318 7014
7009 7010

