Page 1718 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1718

Limpieza
7300 Paños Wypall* L30 Rollo Azul
Paño de un solo uso general eficiente. Alta capacidad para áreas de uso frecuente. La Gama de Paños Wypall* L 30 es eficiente en costes y tareas. Si busca un paño resistente y absorbente de un solo uso con eficacia de costes, los Paños Wypall* L30 ofrecen ambos aspectos:
• Tacto de tela, ligero, lo bastante suave como para uso personal en manos/cara • Estructura interna reforzada: exclusiva estructura DRC para limpieza resistente y absorbente de superficies húmedas
• Precio extraordinario: alternativa económica a paños con capa de aire
Ideales para: Vertidos de aceite, limpieza de máquinas, limpieza de superficies húmedas.
7305 Paños Wypall* L30 Rollo Pequeño Azul
La Gama de Paños Wypall* L 30 es eficiente en costes y tareas.
• Tacto de tela, ligero, lo bastante suave como para uso personal en manos/cara • Estructura interna reforzada: exclusiva estructura DRC para limpieza resistente y absorbente de superficies húmedas
• Precio extraordinario: alternativa económica a paños con capa de aire
Ideales para: Vertidos de aceite, limpieza de máquinas, limpieza de superficies húmedas.
Código de Pedido
C3968994
Cantidad del contenido
12
Número de hojas
100
Capas
2
Precio Tamaño Ud. €
Código de Pedido
C4108147
Cantidad del contenido
1
Precio Tamaño Ud. €
38x23,5 cm 10,05
51x38 cm
***
Número de hojas
500
Capas
2
7303 Paños Wypall* L30 Sistema de Rollo de Alimentación Central. Blanco
Dispensación higiénica de un solo paño, ideal para áreas de alimentación. Rollo de diseño patentado que elimina los desechos causados por el deslizamiento del paño, lo que ahorra dinero; carga frontal rápida y sencilla y superficie higiénica del paño que cumple con HACCP, ofreciendo mayor garantía en áreas de alimentación muy ocupadas. La Gama de Paños Wypall* L 30 es eficiente en costes y tareas.
Si busca un paño resistente y absorbente de un solo uso con eficacia de costes, los Paños Wypall* L30 ofrecen ambos aspectos:
7304 Paños Wypall* L30 Rollo Pequeño Azul
16
La Gama de Paños Wypall* L 30 es eficiente en costes y tareas. Si busca un paño resistente y absorbente de un solo uso con eficacia de costes, los Paños Wypall* L30 ofrecen ambos aspectos:
Código de Pedido
C4165756
Cantidad del contenido
24
Número de hojas
100
Capas
2
Tamaño
24x38 cm
Precio Ud. €
***
Código de Pedido
C4165755
Cantidad del contenido
6
Número de hojas
300
Capas
2
Tamaño
20,6x38 cm
Precio Ud. €
***
1704
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Limpieza e higiene
7015 7016
7013 7012


































































































   1716   1717   1718   1719   1720