Page 170 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 170
Destornilladores: Juegos ranur.
Juego de 9 destornilladores de calidad Pre- mium en estuche de vinilo
CONJUNTO DE SEIS DESTORNILLADORES ERGO
Conjunto de destornilladores FatMax®
• Puntas de acabado en negro; no se pelan; con mecanizado de precisión para un ajuste óptimo
• Acero al cromo-vanadio-molibdeno, templado de precisión
• Refinado diseño ergonómico y materiales plásticos de calidad superior para un agarre más cómodo
• Mango de doble componente para la transmisión de pares elevados con menos estrés
• Agujeros para colgar en todos los mangos que permiten una mejor organización en el taller
• Incluye: 3,0 x 75 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, 8,0 x 150 mm, PH1 x 80 mm,
PH2 x 100, PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100
• Material: Cromo-vanadio-molibdeno
• Tipo de mango: Doble componente PPE/PTE
Código de Precio Pedido Ud. €
C6808021 52,06
1
Conjunto de destornilladores ERGOTM, 6 piezas Para destornilladores de cabeza ranurada, Phillips y Pozidriv En caja de cartón
Código de Precio Pedido Ud. €
C6865671 ***
Paralelo: 3,5, 5,5 mm, Plano: 6,5 mm, Estrella: #1, #2, Pozzi: #1, #2.
Diámetro grande, mango de dos materiales para un apriete excelente. El mango está directamente moldeado en la varilla. Hojas de vanadio cromado y extremos con códigos de colores para una rápida identificación.
BE-9886 Juego de destornilladores
Juego de destornilladores ERGOTM, 6 piezas Para tornillos ranurados, Phillips, Pozidriv En caja de cartón
Código de Pedido
C4120756
Conjunto de destornilladores FatMax®
Precio Ud. €
29,20
Juego de 14 destornilladores Lasertip
El juego contiene: 334 1 x 1.2x6.5x150 - 335 1 x 0.6x3.5x100 - 1 x 0.8x4.0x100 - 350 PH 1 x 1x80. 1
x 2x100. 1 x 3x150 - 355 PZ 1 x 1x80. 1 x 2x100. 1 x 3x150 - 367 TX 1 x 10. 1 x 15. 1 x 20. 1 x 25. 1 x 30 - 2 x Rack
Código de Pedido
C1252059
Cantidad del contenido
6
Precio Ud. €
58,00
Conjunto de destornilladores FatMax®
Paralelo: 2,5, 4, 5,5, 6,5 mm, Plano: 5,5, 8 mm, Estrella: #0, #1, #2, Pozzi: #0, #1, #2.
Diámetro grande, mango de dos materiales para un apriete excelente. El mango está directamente moldeado en la varilla. Hojas de vanadio cromado y extremos con códigos de colores para una rápida identificación.
Código de Pedido
C3951509
Precio Ud. €
***
Paralelo: 2, 3x50, 3x10 mm, Estrella: #00, 0, Pozzi: #0.
Diámetro grande, mango de dos materiales para un apriete excelente. El mango está directamente moldeado en la varilla. Hojas de vanadio cromado y extremos con códigos de colores para una rápida identificación.
Código de Pedido
C4198359
Precio Ud. €
66,14
Código de Pedido
C3954917
Precio Ud. €
21,44
156
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
11348
161430
9608 8806
200273
9607
9610