Page 1717 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1717
Limpieza
7331 Paños Wypall* L40 Rollo Blanco
7471 Paños Wypall* L40 Interplegado 1/4. Blanco
Paño de un solo uso general eficiente. Alta capacidad para áreas de uso frecuente. Con nuestra tecnología de lámina base doble recresponada (DRC) y nuestro Tejido Airflex* , los Paños Wypall* L40 absorben líquidos, aceite, grasa y vertidos grandes rápidamente:
• Paño de un solo uso muy absorbente: capa interna esponjosa que absorbe los líquidos con rapidez y se mantiene resistente cuando húmeda
• Adecuado para casi todas las superficies, incluyendo el uso para manos/cada con una capa externa suave al tacto
Mejor opción para acceso inmediato en áreas de trabajo específicas.
• Paños individuales en una bolsa de plástico repelente al agua y a prueba de salpicaduras
• Protección de los paños hasta que los necesita
• Paño de un solo uso muy absorbente: capa interna esponjosa que absorbe los líquidos con rapidez y se mantiene resistente cuando húmeda
• Adecuado para casi todas las superficies, incluyendo el uso para manos/cada con una capa externa suave al tacto
Código de Pedido
C4108172
Cantidad del
contenido Número de hojas
1 1000
Capas
3
Tamaño
37x38 cm
Precio Ud. €
***
Código de Pedido
C4165797
Cantidad del contenido
1
Número de hojas
56
Capas
1
Tamaño
33x31,5 cm
Precio Ud. €
106,34
7461 Paños Wypall* L40. Caja Pop-Up. Blanco.
7315 Paños Azules Wypall* L30 Interplegados.
Sistema flexible que controla el uso. Ideal para limpieza sobre la marcha, el sistema ofrece un uso controlado y protege el paño. Contenido menor de paños comparado con la Caja Brag*. Con nuestra tecnología de lámina base doble recresponada (DRC), los Paños Wypall* L40 absorben líquidos, aceite, grasa y vertidos grandes rápidamente:
• Paño de un solo uso muy absorbente: capa interna esponjosa que absorbe los líquidos con rapidez y se mantiene resistente cuando húmeda
• Adecuado para casi todas las superficies, incluyendo el uso para manos/cada con una capa externa suave al tacto
La Gama de Paños Wypall* L 30 es eficiente en costes y tareas. Si busca un paño resistente y absorbente de un solo uso con eficacia de costes, los Paños Wypall* L30 ofrecen ambos aspectos:
• Tacto de tela, ligero, lo bastante suave como para uso personal en manos/cara • Estructura interna reforzada: exclusiva estructura DRC para limpieza resistente y absorbente de superficies húmedas
• Precio extraordinario: alternativa económica a paños con capa de aire Ideales para: Vertidos de aceite, limpieza de máquinas, limpieza de superficies húmedas.
16
Código de Pedido
C4165759
Cantidad del contenido
1
Número de hojas
100
Capas Tamaño
1 41,5x25 cm
Precio Ud. €
76,46
Código de Pedido
C4165757
Cantidad del contenido
12
Precio Ud. €
37,09
Número de hojas
74
Capas
2
Tamaño
42x20,6 cm
Limpieza e higiene
1703
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7017
7019
7011
7018

