Page 1716 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1716
Limpieza
8370 Paños Wypall* X60. Caja Brag. Azul.
Sistema portátil que controla el uso
• Ideal para limpieza sobre la marcha
• Sistema que ofrece uso controlado y que mantiene los paños higiénicamente protegidos
Versátil y durable, para limpieza de precisión. Creados para tareas ligeras y de mediana dificultad y tareas de limpieza general, incluyendo la limpieza de cristal. Los Paños WYPALL* X60 son:
• Cómodos y ligeros: para limpiar partes delicadas, enjuagar vertidos ligeros, acceder a superficies difíciles y limpiarse las manos
• Adecuados para aplicación con disolventes: con la fuerza suficiente para raspar adhesivos y retirar aceite y suciedad
• Tamaño específico para tareas de mediana dificultad: dan un rendimiento consistente, ayudando a reducir los residuos y los costes operativos
6036 Paños Wypall* X60 Rollo Blanco
Alta capacidad para áreas de uso frecuente. Versátil y durable, para limpieza de precisión. Creados para tareas ligeras y de mediana dificultad y tareas de limpieza general, incluyendo la limpieza de cristal.
Los Paños WYPALL* X60 son:
• Cómodos y ligeros: para limpiar partes delicadas, enjuagar vertidos ligeros, acceder a superficies difíciles y limpiarse las manos
• Adecuados para aplicación con disolventes: con la fuerza suficiente para raspar adhesivos y retirar aceite y suciedad
• Tamaño específico para tareas de mediana dificultad: dan un rendimiento consistente, ayudando a reducir los residuos y los costes operativos
Código de Pedido
C3968947
Cantidad del contenido
1
Precio Tamaño Ud. €
31,7x42,6 cm 25,88
Código de Pedido
C3968979
Cantidad del contenido
1
Número de hojas
750
Capas
1
Tamaño
38x41 cm
Precio Ud. €
84,33
Número de hojas
200
Capas
1
7426 Paños Wypall* L40 Rollo Azul
8371 Paños Wypall* X60 Rollo Azul
16
Alta capacidad para áreas de uso frecuente. Versátil y durable, para limpieza de precisión. Creados para tareas ligeras y de mediana dificultad y tareas de limpieza general, incluyendo la limpieza de cristal.
Los Paños WYPALL* X60 son:
• Cómodos y ligeros: para limpiar partes delicadas, enjuagar vertidos ligeros, acceder a superficies difíciles y limpiarse las manos
• Adecuados para aplicación con disolventes: con la fuerza suficiente para raspar adhesivos y retirar aceite y suciedad
• Tamaño específico para tareas de mediana dificultad: dan un rendimiento consistente, ayudando a reducir los residuos y los costes operativos
Paño de un solo uso general eficiente. Alta capacidad para áreas de uso frecuente. La Gama de Paños Wypall* L es eficiente en tareas y costes; cuando necesita
un paño de un solo uso para limpiar vertidos o superficies, o limpiarse las manos. Nuestra estructura de exclusivo Tejido Airflex*, con cámaras de aire más grandes, absorbe más y es más resistente y gruesa que la estructura de los paños textiles convencionales. Se necesitan menos paños para cada tarea.
Resistencia húmeda inigualable, gracias a su estructura de fibras exclusiva, limpiando los vertidos rápidamente sin romperse ni apelmazarse. Duplica la resistencia cuando húmedo de los paños convencionales.
Con nuestra tecnología de lámina base doble recresponada (DRC) y nuestro Tejido Airflex* , los Paños Wypall* L40 absorben líquidos, aceite, grasa y vertidos grandes rápidamente:
• Paño de un solo uso muy absorbente: capa interna esponjosa que absorbe los líquidos con rapidez y se mantiene resistente cuando húmeda
• Adecuado para casi todas las superficies, incluyendo el uso para manos/cada con una capa externa suave al tacto
Código de Pedido
C3968946
Cantidad del contenido
1
Número de hojas
500
Capas
1
Tamaño
31x38 cm
Precio Ud. €
40,73
Código de Pedido
C3952628
Cantidad del
contenido Número de hojas
1 750
Capas
3
Tamaño
33x38 cm
Precio Ud. €
25,71
1702
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Limpieza e higiene
7035 7033
7026 7037

