Page 1715 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1715
Limpieza
8384 Paños Wypall* X 70 Rollo Blanco.
8380 Paños Wypall*X60. Azul. Multi Box.
Alta capacidad para áreas de uso frecuente. Reutilizables y resistentes. Con nuestro material Hydroknit* patentado, los Paños Wypall* X absorben rápidamente en tareas de mediana dificultad. Incluso cuando están húmedos, los Paños Wypall* X70 son suaves, gruesos y mantienen la forma:
• Absorbencia duradera y eficiente: limpia rápidamente la grasa, la suciedad adherida y los disolventes
• Fácil uso: permanece suave y durable, tanto húmedo como seco, y se puede utilizar con disolventes
• Eficacia de costes: enjuagar y reutilizar, reduciendo los desechos
• Multiuso: mantiene limpias las herramientas y la maquinaria, además de ser compatible con contacto con alimentos
Acción instantánea del paño. Acceso inmediato al paño para limpieza de emergencia de vertidos. Versátil y durable, para limpieza de precisión. Creados para tareas ligeras y de mediana dificultad y tareas de limpieza general, incluyendo la limpieza de cristal.
Los Paños WYPALL* X60 son:
• Cómodos y ligeros, adecuado para aplicación con disolventes y con el tamaño específicos para tareas de mediana dificultad
Código de Pedido
C4111235
Cantidad del contenido
1
Número de hojas
500
Ca-
pas Tamaño
1 41x38 cm
Precio Ud. €
77,30
Código de Pedido
C3950864
Cantidad del contenido
1
Número de hojas
150
Precio Capas Tamaño Ud. €
1 24,5x42 cm 13,49
8376 Paños Wypall* X60. Caja Pop-Up.
Sistema flexible que controla el uso. Ideal para limpieza sobre la marcha, el sistema ofrece un uso controlado y protege el paño. Contenido menor de paños comparado con la Caja Brag*. Versátil y durable, para limpieza de precisión. Creados para tareas ligeras y de mediana dificultad y tareas de limpieza general, incluyendo la limpieza de cristal.
Los Paños WYPALL* X60 son:
• Cómodos y ligeros: para limpiar partes delicadas, enjuagar vertidos ligeros, acceder a superficies difíciles y limpiarse las manos
• Adecuados para aplicación con disolventes: con la fuerza suficiente para raspar adhesivos y retirar aceite y suciedad
• Tamaño específico para tareas de mediana dificultad: dan un rendimiento consistente, ayudando a reducir los residuos y los costes operativos
6034 Paños Wypall* X60 Interplegado 1/4. Blanco
Mejor opción para acceso inmediato en áreas de trabajo específicas.
• Paños individuales en una bolsa de plástico repelente al agua y a prueba de salpicaduras
• Protección de los paños hasta que los necesita
Versátil y durable, para limpieza de precisión. Creados para tareas ligeras y de mediana dificultad y tareas de limpieza general, incluyendo la limpieza de cristal.
16
Código de Pedido
C4165770
Cantidad del contenido
1
Número de hojas
126
Capas Tamaño
1 23x42,5 cm
Precio Ud. €
114,91
Código de Pedido
C3968420
Cantidad del contenido
1
Número de hojas
76
Capas
1
Tamaño
33x31,8 cm
Precio Ud. €
***
Limpieza e higiene
1701
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7031 7042
7032
7029

