Page 1714 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1714
Limpieza
8373 Paños Wypall* X80. Caja Brag. Azul.
Sistema portátil que controla el uso
• Ideal para limpieza sobre la marcha
• Sistema que ofrece uso controlado y que mantiene los paños higiénicamente protegidos
Reutilizables y resistentes.
Con nuestro material Hydroknit* patentado, los Paños Wypall* X son:
• Muy absorbentes – limpian vertidos, limpian las manos y limpian la maquinaria rápidamente
• Resistentes y durables cuando húmedos y secos – ideales para tareas difíciles como limpiar maquinaria
• Resistentes a casi todos los disolventes - ideales para aplicar disolventes sobre superficies y una limpieza total
• No contienen adhesivos ni aglutinantes y reducen los residuos superficiales Paños extra resistentes de gran volumen para tareas de limpieza difíciles. Absorbencia rápida y profunda junto con gran resistencia a las rasgaduras. Los mejores de la gama, los Paños Wypall* X80 sustituyen perfectamente a los trapos: Material Hydroknit* resistente a las rasgaduras de alta absorción, con la suficiente resistencia como para limpiar las superficies más difíciles sin romperse.
8383 Paños WYPALL* X 70. Caja Brag. Blanco.
Código de Pedido
C4108809
Cantidad del contenido
1
Precio Ud. €
30,93
Sistema portátil que controla el uso
• Ideal para limpieza sobre la marcha
• Sistema que ofrece uso controlado y que mantiene los paños higiénicamente protegidos
Reutilizables y resistentes. Con nuestro material Hydroknit* patentado, los Paños Wypall* X absorben rápidamente en tareas de mediana dificultad. Incluso cuando están húmedos, los Paños Wypall* X70 son suaves, gruesos y mantienen la forma: • Absorbencia duradera y eficiente: limpia rápidamente la grasa, la suciedad adherida y los disolventes
• Fácil uso: permanece suave y durable, tanto húmedo como seco, y se puede utilizar con disolventes
• Eficacia de costes: enjuagar y reutilizar, reduciendo los desechos
• Multiuso: mantiene limpias las herramientas y la maquinaria, además de ser compatible con contacto con alimentos
Número de hojas
160
Capas
1
Tamaño
31x42 cm
Código de Pedido
C3968933
Cantidad del contenido
1
Número de hojas
152
Precio Capas Tamaño Ud. €
1 31,8x42,7 cm 21,04
8374 Paños Wypall* X 80 Rollo Azul.
8387 Paños Wypall* X70 Interplegado 1/4. Blanco
Mejor opción para acceso inmediato en áreas de trabajo específicas.
• Paños individuales en una bolsa de plástico repelente al agua y a prueba de salpicaduras
• Protección de los paños hasta que los necesita
Reutilizables y resistentes, absorción rápida para tareas de mediana dificultad. Incluso cuando están húmedos, los Paños Wypall* X70 son suaves, gruesos y mantienen la forma:
• Absorbencia duradera y eficiente: limpia rápidamente la grasa, la suciedad adherida y los disolventes
• Fácil uso: permanece suave y durable, tanto húmedo como seco, y se puede utilizar con disolventes
• Eficacia de costes: enjuagar y reutilizar, reduciendo los desechos
• Multiuso: mantiene limpias las herramientas y la maquinaria, además de ser compatible con contacto con alimentos
16
Alta capacidad para áreas de uso frecuente. Reutilizables y resistentes. Con nuestro material Hydroknit* patentado, los Paños Wypall* X son:
• Muy absorbentes – limpian vertidos, limpian las manos y limpian la maquinaria rápidamente
• Resistentes y durables cuando húmedos y secos – ideales para tareas difíciles como limpiar maquinaria
• Resistentes a casi todos los disolventes - ideales para aplicar disolventes sobre superficies y una limpieza total
• No contienen adhesivos ni aglutinantes y reducen los residuos superficiales Paños extra resistentes de gran volumen para tareas de limpieza difíciles. Absorbencia rápida y profunda junto con gran resistencia a las rasgaduras. Los mejores de la gama, los Paños Wypall* X80 sustituyen perfectamente a los trapos: Material Hydroknit* resistente a las rasgaduras de alta absorción, con la suficiente resistencia como para limpiar las superficies más difíciles sin romperse.
Código de Pedido
C3968976
Cantidad del contenido
1
Número de hojas
475
Capas
1
Tamaño
42x38 cm
Precio Ud. €
58,84
Código de Pedido
C3954336
Cantidad del contenido
1
Número de hojas
76
Capas
1
Precio Tamaño Ud. €
33x31,8 cm 150,06
1700
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Limpieza e higiene
7052 7048
7040
7039

