Page 1713 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1713
Limpieza
8377 Paños Wypall* X 80 Rollo Blanco.
7565, 7566, 7567, 7568 Paños Impregnados Wypall* X80.
Alto rendimiento en tareas de limpieza higiénica segregadas. Rápidos, ultra- absorbentes, resistentes a las rasgaduras y durables:
• Cuatro colores distintos: Uno para cada tarea de limpieza, lo que reduce el riesgo de contaminación cruzada y mejora las prácticas de higiene reguladas
• Enjuagar y reutilizar: Uso óptimo que alarga la vida de cada paño, ayuda a reducir los desechos y baja el coste de uso
Alta absorbencia, resistencia durable. Suministrado en paquetes de 25 paños cada uno 35x42 CMT.
Alta capacidad para áreas de uso frecuente. Reutilizables y resistentes. Con nuestro material Hydroknit* patentado, los Paños Wypall* X son:
• Muy absorbentes – limpian vertidos, limpian las manos y limpian la maquinaria rápidamente
• Resistentes y durables cuando húmedos y secos – ideales para tareas difíciles como limpiar maquinaria
• Resistentes a casi todos los disolventes - ideales para aplicar disolventes sobre superficies y una limpieza total
• No contienen adhesivos ni aglutinantes y reducen los residuos superficiales Paños extra resistentes de gran volumen para tareas de limpieza difíciles. Absorbencia rápida y profunda junto con gran resistencia a las rasgaduras. Los mejores de la gama, los Paños Wypall* X80 sustituyen perfectamente a los trapos: Material Hydroknit* resistente a las rasgaduras de alta absorción, con la suficiente resistencia como para limpiar las superficies más difíciles sin romperse.
Código de Pedido
C3957128
C3957122
C3957123
C3957124
Color Capas
Azul 1
Verde 1
Amarillo 1
Rojo 1
Precio Ud. €
87,26
87,26
87,26
87,26
Código de Pedido
C3968981
Cantidad del contenido
1
Número de hojas
475
Ca- Precio pas Tamaño Ud. €
1 34x31,5 cm 68,96
8388 Paños Wypall* X80 Interplegado 1/4. Blanco
Mejor opción para acceso inmediato en áreas de trabajo específicas.
• Paños individuales en una bolsa de plástico repelente al agua y a prueba de salpicaduras
• Protección de los paños hasta que los necesita
Reutilizables y resistentes. Con nuestro material Hydroknit* patentado, los Paños Wypall* X son:
• Muy absorbentes, resistentes y durables cuando húmedos y secos, y resistentes a casi todos los disolventes.
• No contienen adhesivos ni aglutinantes y reducen los residuos superficiales Absorbencia rápida y profunda junto con gran resistencia a las rasgaduras. Los mejores de la gama, los Paños Wypall* X80 sustituyen perfectamente a los trapos: Material Hydroknit* resistente a las rasgaduras de alta absorción, con la suficiente resistencia como para limpiar las superficies más difíciles sin romperse.
8375 Paños Wypall* X80. Caja Pop-Up. Azul.
Sistema flexible que controla el uso. Ideal para limpieza sobre la marcha, el sistema ofrece un uso controlado y protege el paño. Contenido menor de paños comparado con la Caja Brag*. Reutilizables y resistentes. Con nuestro material Hydroknit* patentado, los Paños Wypall* X son:
• Muy absorbentes – limpian vertidos, limpian las manos y limpian la maquinaria rápidamente
• Resistentes y durables cuando húmedos y secos – ideales para tareas difíciles como limpiar maquinaria
• Resistentes a casi todos los disolventes - ideales para aplicar disolventes sobre superficies y una limpieza total
• No contienen adhesivos ni aglutinantes y reducen los residuos superficiales Paños extra resistentes de gran volumen para tareas de limpieza difíciles.
16
Código de Pedido
C3968982
Cantidad del contenido
1
Precio Ud. €
39,79
Código de Pedido
C4165762
Cantidad del contenido
1
Número de hojas
80
Capas Tamaño
1 23x42,5 cm
Precio Ud. €
74,66
Número de hojas
50
Capas
1
Tamaño
33x31,7 cm
Limpieza e higiene
1699
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7047 7051
7046 7045

