Page 169 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 169
Destornilladores: Juegos ranur.
Juego de destornilladores ranurados y Phil- lips, 7 piezas
Juego de 6 destornilladores Lasertip PZ/ RAN
BE-9881 Juego de destornilladores
Juego de destornilladores ERGOTM, 6 piezas Para tornillos ranurados y Phillips
En caja de cartón
Código de Pedido
C1252054
Cantidad del contenido
6
Precio Ud. €
52,00
Conjunto de destornilladores FatMax®
Código de Precio Pedido Rango del contenido Ud. €
C2697477 1x5,5x100 - 1,2x6,5x125 - 89,00 1,2x8x150 - 6x10x200 mm
PH1x4,5x100 - PH2x6x100 - PH3x8x150 mm
• Puntas de acabado en negro; no se pelan; con mecanizado de precisión para un ajuste óptimo
• Acero al cromo-vanadio-molibdeno, templado de precisión
• Refinado diseño ergonómico y materiales plásticos de calidad superior para un agarre más cómodo
• Mango de doble componente para la transmisión de pares elevados con menos estrés
• Agujeros para colgar en todos los mangos que permiten una mejor organización en el taller
• Incluye: 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, 8,0 x 150 mm, PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100
El juego contiene: 334 1 x 1.2x6.5x150 - 335 1 x 0.5x3.0x80 - 1 x 0.8x4.0x100 - 1 x 1.0x5.5x125 - 355 PZ 1 x PZ 1x80 - 1 x PZ 2x100
Destornilladores de gran calidad para tareas en general que proporcionan un trabajo rápido y fácil.
La protección antideslizamiento Lasertips reduce significativamente el esfuerzo durante el atornillado, evita el deslizamiento de la punta de la herramienta y el mango de diseño proporciona un uso más confortable. Varillas de acero con una vida útil mucho mayor.
Juego de 6 destornilladores planos/Pozidriv de calidad Premium
Código de Pedido
C3447170
Precio Cantidad del contenido Ud. €
6 32,50
Juego de 6 destornilladores-cincel resist- entes PZ/RAN
Paralelo: 3,5, 5,5 mm, Plano: 8 mm, Estrella: #1, #2.
Diámetro grande, mango de dos materiales para un apriete excelente. El mango está directamente moldeado en la varilla. Hojas de vanadio cromado y extremos con códigos de colores para una rápida identificación.
Código de Precio Pedido Ud. €
C4120754 19,08
Conjunto de destornilladores FatMax®
Paralelo: 3, 4 mm, Plano: 5,5, 6,5, 8 mm, Estrella: #00, #0, #1, #2, Comprobador de circuitos.
Diámetro grande, mango de dos materiales para un apriete excelente. El mango está directamente moldeado en la varilla. Hojas de vanadio cromado y extremos con códigos de colores para una rápida identificación.
1
• Material: Cromo-vanadio-molibdeno
• Tipo de mango: Doble componente PPE/PTE
Código de Pedido
C6808019
Precio Ud. €
27,55
El juego contiene: 918 SPZ 1 x PZ 1x80 - 1 x PZ 2x100 - 932 A 1 x 0.6x3.5x80 - 1 x 0.8x4.5x90 - 1 x 1.0x5.5x100 - 1 x 1.2x7.0x125
Una combinación de cápsula de impacto en contacto con varillas de un material especialmente endurecido permite que se pueda utilizar como un cincel, a la vez que continúa teniendo su función de destornillador. Sin vibraciones y con una vida útil mucho mayor. El original y el mejor.
Código de Pedido
C4120757
Precio Ud. €
39,16
Código de Pedido
C4192613
Cantidad del contenido
6
Precio Ud. €
41,81
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
155
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9606
9605
8433
161428
41120
10769
10550