Page 168 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 168
Destornilladores: Juegos ranur.
CONJUNTO DE 16 hojas + 6 puntas, HOJAS ERGO SD
Juego de 6 destornilladores Lasertip PH/ RAN
Juego de 6 destornilladores
Destornillador ERGOTM con conjunto de hojas y puntas intercambiables, 22 piezas (hojas=16uds; puntas=6uds) Mango ERGOTM con soporte de puntas de rápida liberación 1/4” (sistema de bloqueo para un bloqueo fácil y seguro) Mango: Mango de tres componentes, para máxima comodidad del usuario y transmisión
de fuerza Fácil selección de la punta adecuada, con mango con código de color Hojas hexagonales de 100 mm. Acabado de fosfato Puntas de 25 mm. Acabado de fosfato de cinc Presentación en un sistema modular T6. Espuma ecológica, cumple los requisitos de la UE Sistema de control con herramientas de dos colores para identificar los elementos que faltanContenido: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T27, T40, 0.6 X 3.5, 0.8 X 4.0, 1.0 X 5.5, 1.2 X 6.5. PUNTAS DE 1⁄4”, 25 MM: HEX2.5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8
Contiene: 3,0X75mm, 4,0X100mm, 5,5X125mm, 6,5X150mm, PH1X80mm, PH2X100mm
Puntas de acabado negro, anti-descamado, de adaptación perfecta y mecanizadas con precisión. Acero al cromo-vanadio-molibdeno endurecido con precisión. Diseño ergonómico refinado y materiales de plástico de alta calidad para un cómodo agarre. Tecnología de mango de 2 componentes para una alta transmisión del momento de torsión con menos esfuerzo. Todos los mangos tienen orificios de suspensión para orden en el taller.
El juego contiene: 334 1 x 1.2x6.5x150 - 335 1 x 0.5x3.0x80 - 1 x 0.8x4.0x100 - 1 x 1.0x5.5x125 - 350 PH 1 x PH 1x80 - 1 x PH 2x100
Destornilladores de gran calidad para tareas en general que proporcionan un trabajo rápido y fácil.
La protección antideslizamiento Lasertips reduce significativamente el esfuerzo durante el atornillado, evita el deslizamiento de la punta de la herramienta y el mango de diseño proporciona un uso más confortable. Puntas de acero con una vida útil mucho mayor.
Código de Pedido
C5079122
Precio Ud. €
24,19
Código de Pedido
C3447169
Precio Cantidad del contenido Ud. €
6 32,50
Código de Pedido
C6865638
Precio Ud. €
***
Juego de 6 destornilladores planos/Phillips de calidad Premium
Juego de 6 destornilladores-cincel resist- entes PH/RAN
1
Destornillador ranurado Juego de 6 unidades
Precio Ud. €
35,50
Código de Pedido
C3700730
Rango del contenido
0,4x2,5x75 - 0,5x3x75
- 0,8x4x125 - 1x5,5x150 - 1,2x6,5x150 - 1,2x8x200 mm
• Puntas de acabado en negro; no se pelan; con mecanizado de precisión para un ajuste óptimo
• Acero al cromo-vanadio-molibdeno, templado de precisión
• Refinado diseño ergonómico y materiales plásticos de calidad superior para un agarre más cómodo
• Mango de doble componente para la transmisión de pares elevados con menos estrés
• Agujeros para colgar en todos los mangos que permiten una mejor organización en el taller
• Incluye: 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, 8,0 x 150 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100
El juego contiene: 917 SPH 1 x PH 1x80 - 1 x PH 2x100 - 932 A 1 x 0.6x3.5x80 - 1 x 0.8x4.5x90 - 1 x 1.0x5.5x100 - 1 x 1.2x7.0x125
Una combinación de cápsula de impacto en contacto con varillas de un material especialmente endurecido permite que se pueda utilizar como un cincel, a la vez que continúa teniendo su función de destornillador. Sin vibraciones y con una vida útil mucho mayor. El original y el mejor.
• Material: Cromo-vanadio-molibdeno
• Tipo de mango: Doble componente PPE/PTE
Código de Pedido
C6808020
Precio Ud. €
27,55
Código de Pedido
C3447171
Cantidad del contenido
6
Precio Ud. €
41,81
154
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
41127
199213
161429
33916
10768
10549