Page 1699 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1699

6765 Toallas Secamanos Kleenex®
Toallas de mano
6687/6688 SCOTT® Toallas Secamanos - Rollo
Toallas secamanos en rollos de alta capacidad que controlan la cantidad de papel utilizado y ayudan a reducir los costes y los residuos. Séquese las manos con rapidez y comodidad usando menos toallas, ya que son resistentes y muy absorbentes, y no se rompen cuando están húmedas.
Ofrecen la calidad y el cuidado que se espera de una marca de prestigio. (130 m). Tejido Airflex*: nuestra potente tecnología UCTAD para AIRFLEX*.Superior absorbencia y resistencia, lo que significa que se necesitan menos toallas. No se rompen cuando se humedecen. Garantizan un secado excelente.
Código de Pedido
C3968941
Cantidad del contenido
6
Capas
2
Tamaño
130m x 20cm
Precio Ud. €
38,35
Código de Pedido
C6861204
C6861205
Precio Color Tamaño Ud. €
Blanco 354m x 20cm 89,89
Azul 354m x 20cm 88,13
6668 Toallas Secamanos SCOTT® Xtra. Azul. (304m)
Las Toallas Secamanos SCOTT® Xtra optimizan todos los aspectos del ciclo de producción para ofrecer las toallas con mejor coste de uso. Tejido Airflex*: nuestra potente tecnología UCTAD para AIRFLEX*.Superior absorbencia y resistencia, lo que significa que se necesitan menos toallas. No se rompen cuando se humedecen. Garantizan un secado excelente.
6665 Toallas Secamanos SCOTT® Performance (200 m)
Las toallas secamanos en rollo Scott® son compactas, con lo que se reduce el espacio de almacenamiento y los desechos del embalaje; este sistema de gran capacidad contribuye a reducir la necesidad de recambios. Tejido Airflex*: nuestra potente tecnología UCTAD para AIRFLEX*.Superior absorbencia y resistencia, lo que significa que se necesitan menos toallas. No se rompen cuando se humedecen. Garantizan un secado excelente.
Código de Pedido Cantidad del contenido Capas
C4108923 6 1
Tamaño
304m x 20cm
Precio Ud. €
Código de Pedido
Cantidad del contenido
6
Capas
1
Tamaño
200m x 20cm
Precio Ud. €
46,31
64,34 C4108520
6667 Toallas Secamanos SCOTT® Xtra. Blanco. (304m)
Las Toallas Secamanos SCOTT® Xtra optimizan todos los aspectos del ciclo de producción para ofrecer las toallas con mejor coste de uso. Tejido Airflex*: nuestra potente tecnología UCTAD para AIRFLEX*.Superior absorbencia y resistencia, lo que significa que se necesitan menos toallas. No se rompen cuando se humedecen. Garantizan un secado excelente.
9960 Dispensador Electrónico No-Touch
16
Código de Pedido
C3953765
Precio Ud. €
64,34
Nuestra solución electrónica No-Touch está diseñada para evitar la diseminación de gérmenes, reducir la contaminación cruzada y controlar el uso, ofreciendo un excelente coste de uso. Dispensador Electrónico: la Toalla Secamanos se dispensa automáticamente sin necesidad de tocar el dispensador.
Cantidad del contenido
6
Capas
1
Tamaño
304m x 20cm
Código de Pedido
C3957038
Dimensiones H x W x D
42 x 33 x 28 cm
Precio Ud. €
135,98
Limpieza e higiene
1685
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6882 6884 6879
6878
6881 200293


































































































   1697   1698   1699   1700   1701