Page 1698 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1698
Rollo pequeño
8414 Papel Higiénico de alta calidad Luxury Kleenex*.
Suave, absorbente y agradable. Certificación FSC. Apto para el uso en hoteles y oficinas pequeñas.
8517 SCOTT® PERFORMANCE Rollos Higiénicos - Estándar
Código de Pedido
C4165763
Cantidad del contenido
20
Número de hojas
240
Capas
2
Precio Tamaño Ud. €
12,3 x 11 cm ***
Papel Higiénico en Rollo Pequeño de ‘confort hogareño’ que ayuda a controlar los costes y los residuos, se deshace en agua fría por lo que no atasca los desagües. Ideal para aseos pequeños y aseos de oficinas y hoteles, especialmente cuando la economía es importante.
Código de Pedido
C6861212
Color
Blanco
Número de hojas
600
Longitud
12 cm
Precio Anchura Ud. €
9,5 cm
***
8519 Papel Higiénico Scott* en Rollo Pequeño
8566 SCOTT® PERFORMANCE Papel Higiénico - Rollo Pequeño
Papel Higiénico en Rollo Pequeño de ‘confort hogareño’ que ayuda a controlar los
Papel higiénico de buena calidad para uso diario. Comodidad del hogar. Apto para el
uso en hoteles y oficinas pequeñas.
Código de
Pedido Cantidad del contenido
C4108694 64
costes y los residuos, se deshace en agua fría por lo que no atasca los desagües. Precio Ideal para aseos pequeños y aseos de oficinas y hoteles, especialmente cuando la
Capas
Número de hojas
Ud. € economía es importante.
2 350
*** Código de Pedido
C6861213
Color
Blanco
Número de hojas
280
Longitud
12 cm
Anchura
9,5 cm
Precio Ud. €
28,39
Papel Higiénico 8550 Scott* en Rollo Pequeño
16
6992 AQUARIUS* Dispensador de papel higiénico en rollo pequeño doble
• Diseño moderno y compacto con un acabado blanco satinado fácil de limpiar sin uniones donde se acumule polvo ni suciedad
Papel higiénico de buena calidad para uso diario. Comodidad del hogar. Apto para el uso en hoteles y oficinas pequeñas.
Código de
Pedido Cantidad del contenido Capas Número de hojas
C4165790 96 2 200
• Dispensa papel higiénico en rollo con un formato elegante
Precio • Con fácil recarga que ofrece una solución inteligente e higiénica cuando más lo
Ud. € necesita
*** Código de Pedido
C6001940
Número de Parte
6992
Color
Blanco
Tamaño
18 x 29.8 x 12.8 cm
Precio Ud. €
31,00
1684
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Limpieza e higiene
6874 6872 6860
42292 200322 200321

