Page 1697 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1697
8501 Papel higiénico de buena calidad Scott* para uso diario
Gigante
8504 Papel higiénico de buena calidad Scott* para uso diario
Gran volumen con mantenimiento mínimo. Origen sostenible: El Papel Higiénico SCOTT® está fabricado con fibras recicladas 100%
Gran volumen con mantenimiento mínimo. Origen sostenible: El Papel Higiénico SCOTT® está fabricado con fibras recicladas 100%
Código de Pedido
C4165771
Cantidad del contenido
6
Ca- Número de hojas pas
3008 2
Tamaño
13 x 9,5 cm
Precio Código de Ud. € Pedido
*** C4165786
Cantidad del con- tenido
6
Número de hojas
1053
Capas Tamaño
2 9x38 cm
Precio Ud. €
30,93
8524 Papel higiénico de buena calidad Scott* para uso diario
Origen sostenible: El Papel Higiénico SCOTT® está fabricado con fibras recicladas 100%
6958 AQUARIUS* Dispensador de Papel Higiénico - Single Mini Jumbo
Un dispensador contemporáneo de papel higiénico en rollo con el mismo diseño que nuestros dispensadores de toallas y jabón, que promueve la higiene, incrementa la comodidad y los cuidados, y ayuda a controlar los costes.
Precio Ud. €
17,46
Dispensa papel higiénico en rollo con un formato elegante para áreas de alto tráfico de personas. Fácil recarga que ofrece una solución inteligente, higiénica y económica cuando más lo necesita.
Código de Pedido
C6861302
Código de Pedido
C4165789
Cantidad del contenido
12
Número de hojas
526
Capas
2
Precio Tamaño Ud. €
9x38 cm 21,55
Color
Blanco
Dimensiones L x W x H
31.2 x 25 x 14.5 cm
8522 Papel higiénico de buena calidad Scott* para uso diario
Gran volumen con mantenimiento mínimo. Origen sostenible: El Papel Higiénico SCOTT® está fabricado con fibras recicladas 100%
6947 AQUARIUS* Dispensador de papel higiénico Twin Jumbo
16
Código de
Pedido Cantidad del contenido
C4165788 12
Número de hojas
437
Precio Capas Ud. €
2 ***
• Alta capacidad – adecuado para aseos con alto tráfico de personas
• Bajo mantenimiento ya que nunca se agotará
Sin uniones donde se acumule suciedad, la tapa del dispensador oculta la placa trasera
Código de
Pedido
C4574497
Número de Parte
Color
Tamaño
Precio Ud. €
6947
Blanco
29.2 x 45.9 x 12.3 cm
22,79
Limpieza e higiene
1683
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6869 6865
6867
42288
200298 6864

