Page 1701 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1701
Toallas de mano
Toallas Secamanos 6760 KLEENEX® Ultra
8837 SCOTT® Faciales - Estándar
Caja de faciales de alta calidad, proporcionan un alto valor al reflejar un ambiente de comodidad y cuidados, a la vez que promueven la higiene del usuario, con empaquetado en caja plana diseñada para complementar casi todos los ambientes.
Las Toallas Secamanos Kleenex® Ultra ofrecen la calidad y el cuidado que se espera de una marca de prestigio.
Tejido Airflex*: nuestra potente tecnología UCTAD para AIRFLEX*.Superior absorbencia y resistencia, lo que significa que se necesitan menos toallas. No se rompen cuando se humedecen. Garantizan un secado excelente.
Código de Pedido
C6861214
Color
Blanco
Número de hojas
100
Longitud
21,5 cm
Anchura
18,6 cm
Precio Ud. €
27,32
Código de Pedido
C4108165
Cantidad del contenido
1
Número de hojas
116
Capas Tamaño
2 21,5x31,8 cm
Precio Ud. €
***
6945 AQUARIUS* Dispensador de toallas secamanos interplegadas
Para toallas interplegadas, sin necesidad de tocar el dispensador, lo que evita
la contaminación y la propagación de gérmenes. Nuestro dispositivo anti- rebosamiento patentado hace que la recarga sea sencilla y evita atascos y residuos.
• Dispensador de llenado rápido con una ventana para saber cuándo hay que recargarlo
• Diseño compacto con mejor sostenibilidad que es adecuado para una gran cantidad de sitios
Opción de personalización con 4 aros de colores distintos para la ventana
6669, 6677 Toallas Secamanos SCOTT® Xtra.
Las Toallas Secamanos SCOTT® Xtra optimizan todos los aspectos del ciclo de producción para ofrecer las toallas con mejor coste de uso. Tejido Airflex*: nuestra potente tecnología UCTAD para AIRFLEX*.Superior absorbencia y resistencia, lo que significa que se necesitan menos toallas. No se rompen cuando se humedecen. Garantizan un secado excelente.
Código de Pedido
C4165753
C4165754
Cantidad del contenido
15
15
Número de hojas
240
320
Capas Tamaño
1 20x31,5 cm
1 21,0 x 20 cm
Precio Ud. €
39,64
36,53
Código de Pedido
C4574495
Precio Dimensiones L x W x H Ud. €
39.9 x 26.5 x 13.6 cm 24,31
6682 Toallas Secamanos SCOTT® Xtra. Mediana. Azul.
6954 AQUARIUS* Dispensador de toallas secamanos plegadas
16
Las Toallas Secamanos SCOTT® Xtra optimizan todos los aspectos del ciclo de producción para ofrecer las toallas con mejor coste de uso. Tejido Airflex*: nuestra potente tecnología UCTAD para AIRFLEX*.Superior absorbencia y resistencia, lo que significa que se necesitan menos toallas. No se rompen cuando se humedecen. Garantizan un secado excelente.
• Sin necesidad de tocar el dispensador, lo que evita la contaminación y la propagación de gérmenes
• Nuestro dispositivo anti-rebosamiento patentado hace que la recarga sea fácil y evita atascos y residuos
• Diseño moderno y compacto con un acabado blanco satinado fácil de limpiar que no tiene uniones donde se acumule polvo ni suciedad
Código de Pedido
C3980080
Cantidad del contenido
15
Número de hojas
240
Capas
1
Tamaño
31,5 x 20 cm
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6052265
Descripción
6954 AQUARIUS CENTRE-FOLD HAND
Precio Ud. €
29,27
39,64
Limpieza e higiene
1687
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7078 7081
7133
42290
42285
200323

