Page 1700 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1700

Toallas de mano
6959 AQUARIUS* Dispensador de Toallas en Rollo
Un dispensador de toallas secamanos en rollo que promueve la higiene, incrementa la comodidad y los cuidados, y ayuda a controlar los costes. Ideal para aseos de alta ocupación en áreas de trabajo, como entornos de elaboración de alimentos y centros públicos, por ejemplo, aeropuertos; ayuda a reducir la contaminación y la propagación de gérmenes. Capacidad de hasta 1.000 servicios por rollo para hasta 500 aplicaciones.
6787 KLEENEX® Toallas Secamanos - Slimroll
Una solución económica de alta calidad para sus necesidades diarias de secado de manos. Ayuda a reducir el mantenimiento gracias a sus recargas menos frecuentes.
Código de Pedido
C6861208
Color
Blanco
Precio Longitud Ud. €
100 m 32,92
Código de Pedido
C6358603
Color Dimensiones L x W x H
Blanco 43 x 32.6 x 24.1 cm
Precio Ud. €
113,85
6953 AQUARIUS* SLIMROLL* Dispensador de Toallas en Rollo
Un dispensador de toallas secamanos en rollo con formato de alta capacidad, perfecto para áreas de alta ocupación o cuando hay un espacio limitado; fácil recarga, ofrece una solución inteligente, higiénica y económica cuando más lo necesita.
6657 Rollo delgado Scott®
Las toallas secamanos en rollo Scott® son compactas, con lo que se reduce el espacio de almacenamiento y los desechos del embalaje; este sistema de gran capacidad contribuye a reducir la necesidad de recambios.
Código de Pedido
C4574500
Color
Blanco
Precio Dimensiones L x W x H Ud. €
34.3 x 31.8 x 19.1 cm 75,11
Código de Pedido
C4165777
Cantidad del contenido
6
Capas
1
Tamaño
165m x 20cm
Precio Ud. €
34,76
6697/6698v SCOTT® SLIMROLL Toallas Secamanos - Rollo
16
6771 Toallas Secamanos KLEENEX® Ultra Super Soft
Las Toallas Secamanos Kleenex® Ultra Super Soft ofrecen la calidad y el cuidado que se espera de una marca de prestigio. Tejido Airflex*: nuestra potente tecnología UCTAD para AIRFLEX*. Superior absorbencia y resistencia, lo que significa que
se necesitan menos toallas. No se rompen cuando se humedecen. Garantizan un secado excelente. Las Toallas Secamanos Kleenex® Ultra Super Soft son toallas de tres capas de calidad superior en cuanto a suavidad y secado.
Una solución económica de alta calidad para sus necesidades diarias de secado de manos. Ayuda a reducir el mantenimiento gracias a sus recargas menos frecuentes.
Código de Pedido Color
C6861206 Blanco
C6861207 Azul
Longitud
190 m
190 m
Precio Ud. €
46,75
46,75
Código de Pedido
C3968940
Cantidad del contenido
30
Número de hojas
96
Capas
3
Tamaño
21,5x31,8 cm
Precio Ud. €
90,77
1686
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Limpieza e higiene
200294 6880 200299
7132 200297 200295


































































































   1698   1699   1700   1701   1702