Page 1696 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1696
Paquete a granel
8408 Papel Higiénico de alta calidad Luxury Kleenex*.
Formato de higiene máxima. Dispensación efectiva de hojas individuales que sólo toca el usuario. Se utiliza un 40% menos que con los formatos en rollo. Bajo mantenimiento, menos camiones en la carretera, costes de transporte reducidos y menos espacio de almacenamiento necesario. Suave, absorbente y agradable. Certificación FSC.
6946 AQUARIUS* Dispensador de Papel Higiénico Interplegado
Código de Pedido
C4165785
Cantidad del contenido
36
Número de hojas
Capas Tamaño
Precio Ud. €
43,62
200 2
18,6 x 12,5 cm
8036 Papel Higiénico Interplegado HOSTESS*
Dispensación más higiénica hoja a hoja, sin la necesidad de tocar el dispensador, ayudándole a reducir la contaminación y la proliferación de gérmenes
Nuestro dispositivo anti-rebosamiento patentado hace que la recarga sea sencilla y evita atascos y residuos
• Diseño compacto que usa menos espacio en la pared
• Mecanismo de cierre- con o sin llave, facilitando el mantenimiento y el control de
costes
Diseño higiénico sin uniones que acumulen polvo o suciedad
Código de Pedido
C4574496
Número de Parte
6946
Color
Blanco
Tamaño
33.8 x 16.9 x 12.3 cm
Precio Ud. €
14,85
Marca Hostess*. Formato higiénico. Dispensación efectiva de hojas individuales que sólo toca el usuario. Se utiliza un 40% menos que con los formatos en rollo. Bajo mantenimiento, menos camiones en la carretera, costes de transporte reducidos y menos espacio de almacenamiento necesario.
6990 AQUARIUS* – Dispensador de papel higiénico interplegado de alta capacidad
Dispensación de doble rollo sin tocar el dispensador, lo que evita la contaminación y la propagación de gérmenes.Nuestro dispositivo anti-rebosamiento patentado hace que la recarga sea sencilla y evita atascos y residuos.
• Alta capacidad
• Diseño compacto que usa menos espacio en la pared
• Mecanismo de cierre- con o sin llave, facilitando el mantenimiento y el control de
Código de Pedido
C4165784
Cantidad del contenido
32
Número de hojas
500
Capas
1
Tamaño
18,6 x 11 cm
Precio Ud. €
68,06
8508 Papel higiénico de buena calidad Scott* para uso diario
16
Origen sostenible: El Papel Higiénico SCOTT® está fabricado con fibras recicladas 100% Certificación FSC. Formato de higiene máxima. Dispensación efectiva de hojas individuales que sólo toca el usuario. Se utiliza un 40% menos que con los formatos en rollo. Bajo mantenimiento, menos camiones en la carretera, costes
de transporte reducidos y menos espacio de almacenamiento necesario. Suave, absorbente y agradable.
costes
Diseño higiénico sin uniones que acumulen polvo o suciedad
Código de Pedido
C6052264
Descripción
KC-6990
Color
Blanco
Tamaño
40.7 x 31.7 x 14.7 cm
Precio Ud. €
26,21
Código de Pedido
C4165787
Cantidad del contenido
36
Número de hojas
250
Capas
2
Tamaño
18,6 x 11,7 cm
Precio Ud. €
43,22
1682
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Limpieza e higiene
6849 6854 6832
42291 42286