Page 167 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 167
Destornilladores: Juegos de destornilladores de trinquete | Destornilladores: Juegos ranur.
Juego de carracas con empuñadura tipo pistola
CONJUNTO DE SIETE PIEZAS DE DESTORNILLADOR DE HOJAS ERGO
MANGO ERGO DE LIBERACIÓN RÁPIDA
Juego de carracas con empuñadura tipo pistola y llaves de carraca
Práctico maletín moldeado por soplado, ligero y con esquinas redondeadas
Contiene: 25 ud.
1 destornillador de carraca con mango tipo pistola con portapuntas fijo
6 puntas 25 mm 1/4” en el compartimento de puntas del destornillador: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, boca recta 4.5 y 5.5
3 llaves de carraca: 8 x 10-9 x 11 mm, 12 x 14-13 x 15 mm y 16 x 17-18 x 19 mm
1 adaptador de vaso 1/4”x1/4” en el bloque portapuntas
1 adaptador para puntas para engranaje de inversión 1/4” 10 mm
13 puntas de 25 mm 1/4”; 2 bloque portapuntas de plástico; PH 3, PZ 3, RAN 6.5, HEX 3, HEX 4, HEX 5, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40
Desarrollado siguiendo el proceso científico ERGOTM Destornillador ERGOTM a utilizar con hojas/puntas intercambiables de 1/4”” Mango ERGOTM con soporte de puntas de rápida liberación (sistema de bloqueo para un bloqueo fácil y seguro) Mango: Mango de tres componentes, para máxima comodidad del usuario
y transmisión de fuerza Fácil selección de la punta adecuada, con mango con código de color
Destornillador ERGOTM con conjunto de hojas intercambiables, siete piezas Mango ERGOTM con soporte de puntas de rápida liberación 1/4” (sistema
de bloqueo para un bloqueo fácil y seguro) Mango: Mango de tres componentes, para máxima comodidad del usuario y transmisión de fuerza Fácil selección de la punta adecuada, con mango con código de color Hojas hexagonales de 100 mm. Acabado de fosfato Completa con bolsa enrollable con seis hojas Contenido: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
Código de Pedido
C6865639
Precio Ud. €
***
Código de Pedido
C6865637
Precio Ud. €
***
Código de Pedido
C3072544
Precio Ud. €
61,65
CONJUNTO DE SEIS PIEZAS DE DESTORNILLADOR DE HOJAS ERGO
CONJUNTO DE OCHO PIEZAS DE DESTORNILLADOR DE HOJAS ERGO
Destornillador ranurado Juego de 5 unidades
1
Código de Pedido
C4400082
Precio Ud. €
Destornillador ERGOTM con conjunto de hojas intercambiables, seis piezasMango ERGOTM con soporte de puntas de rápida liberación 1/4” (sistema de bloqueo para un bloqueo fácil y seguro)Mango: Mango de tres componentes, para máxima comodidad del usuario y transmisión de fuerza Fácil selección
de la punta adecuada, con mango con código de
color Hojas hexagonales de 100 mm. Acabado de fosfatoPresentación en una atractiva bolsa con seis hojas. Bolsa para colgar en el cinturónContenido: PH1, PH2, PZ1, PZ2, 1.0 X 5.5, 1.2 X 6.5
Destornillador ERGOTM con conjunto de hojas intercambiables, ocho piezas Mango ERGOTM con soporte de puntas de rápida liberación 1/4” (sistema de bloqueo para un bloqueo fácil y seguro) Mango: Mango de tres componentes, para máxima comodidad del usuario y transmisión de fuerza Fácil selección de la punta adecuada, con mango con código de color Hojas hexagonales de 100 mm. Acabado de fosfato Completa con bolsa enrollable para cinturón con seis hojasContenido: PH1, PH2, PZ1, PZ2, T10, T15, 1.0 X 5.5, 1.2 X 6.5
Rango del contenido
0,5x2,5x60 - 0,6x3x100 - 0,8x4x100 - 1x5x125 - 1,2x6,5x150 mm
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6865636
Precio Ud. €
***
C6699471 ***
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
153
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41134
41379
199210 199215
199211 199212