Page 166 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 166
Destornilladores: Juegos de destornilladores de trinquete
Juego de 33 destornilladores de mantenimiento Kraftform Kompakt
Bolso plegable con puntas de 89 mm de largo Juego de 17 piezas 1 destornillador 816 R Kraftform con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor
Juego de 32 puntas de seguridad Kraftform Kompakt
Bolso plegable con puntas de 89 mm de largo Juego de 17 piezas 1 destornillador 816 R Kraftform con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor
Código de Pedido
C2821011
Cantidad del con- tenido
33
Rango del contenido
816 R 1 x 1/4 in x119 - 800/4 Z 1 x 1.2x6.5x89 - 840/4 Z Hex-P BO 1 x 2.0x89 - 1 x 2.5x89 - 1 x 3.0x89 - 1 x 4.0x89 - 1 x 5.0x89 - 1 x 6.0x89 - 851/4 Z PH 1 x PH 1x89 - 1 x PH 2x89 - 1 x PH 3x89 - 855/4 Z PZ 1 x PZ 1x89 - 1 x PZ 2x89 - 1 x PZ 3x89 - 857/4 Z Span- ner 1 x 4x89
Precio Ud. €
97,54
Código de Pedido
C3591139
Rango del contenido
816 R 1 x 1/4 in x119 - 889/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 840/1 Z Hex-P BO 1 x 2.0x25 - 1 x 2.5x25 - 1 x 3.0x25 - 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 1 x 6.0x25 - 857/1 Z Spanner 1 x 4x25 - 1 x 6x25 - 1 x 8x25 - 1 x 10x25 - 867/1 Z TORX« BO 1 x TX 7x25 - 1 x TX 8x25 - 1 x TX 9x25 - 1 x TX 10x2
Precio Ud. €
89,54
Juego de 26 vasos/destornilladores Kraftform Kompakt Zyklop 1⁄4”
1
Juego de 22 carracas cortas
Juego de portapuntas, puntas y vasos 1⁄4” a carraca cortos
Práctico maletín moldeado por inyección, ligero y con esquinas redondeadas Varilla de destornillador cuadrada desmontable
La revolucionaria y más popular gama de carracas, vasos y accesorios Zyklop se ofrece en estuches de la máxima calidad. Los robustos estuches de acero con recubrimiento en polvo tienen almohadillas antideslizantes para proteger superficies. Las bandejas de espuma de alta densidad para el control de herramientas mantienen en su sitio de forma segura el juego de herramientas y permiten ver claramente
si faltan herramientas. La bandeja puede extraerse cómodamente y utilizarse en armarios.
808050S-18
1 varilla cuadrada desmontable para destornillador a carraca corto
8 portas de fosfato de cinc S2: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, T-15, T-20, RAN 4, HEX 3 1 adaptador de vaso 1/4”x1/4”
1 portapuntas hex. 1/4” cuadr. x1/4” 50 mm (tipo intercambiable)
1 adaptador de vaso flexible cuadrado 1/4” cuadr. x 1/4” 150 mm
1 adaptador de puntas 1/4”x 1⁄4”
5 vasos 1/4”: 4, 5, 6, 7, 8 mm
808050S-22
1 varilla cuadrada desmontable para destornillador a carraca corto
17 portas de fosfato de cinc S2: PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, RAN 4, RAN 5, RAN 5.5, RAN 6.5, RAN 1/4”
1 adaptador de vaso 1/4”x1/4”
1 portapuntas hex. 1/4” cuadr. x1/4” 50 mm (tipo intercambiable)
1 adaptador de vaso flexible cuadrado 1/4” cuadr. x 1/4” 150 mm
1 adaptador de puntas 1/4”x 1/4”
Código de Pedido
C4190483
Cantidad del con- tenido
26
Rango del contenido
8000 A 1 x 1/4 in x152.0 - 800/4 Z 1 x 1.0x5.5x50 - 840/4 Z Hex-P 1 x 3.0x50 - 1 x 4.0x50 - 1 x 5.0x50 - 851/4 TZ
PH 1 x PH 1x50 - 1 x PH 2x50 - 1 x PH 3x50 - 855/4 TZ PZ 1 x PZ 1x50 - 1 x PZ 2x50 - 867/4 Z TORX« 1 x TX 10x50 - 1 x TX 15x50 - 1 x TX 20x50 - 1 x TX 25x50 - 1
Precio Ud. €
90,19
Código de Pedido
C5058162
Precio Ud. €
18,25
152
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
10386 10411
41380 10489