Page 165 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 165
Destornilladores: Destornillador con eje flexible | Destornilladores: Juegos de destornilladores de trinquete
Destornillador Kraftform con mango flexible
Aplicación:Adecuado para el alojamiento de puntas con arrastre exterior de 1⁄4 según DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) y serie de conexión de Wera 1 Realización:Con porta-puntas de cambio rápido Mango:Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente
Juego de 17 piezas Kraftform Kompakt RAN/PH/PZ/Hex/Torx
Las herramientas Wera Kompakt son adecuadas para cualquier proceso de atornillado: manual y eléctrico. A veces el tipo de operación requerida solo se descubre en el momento. El diseño compacto del sistema de varillas portátiles/ intercambiables con varias puntas brinda a los usuarios movilidad y flexibilidad en muy poco espacio.
Código de Pedido
C3447982
Longitud del eje
177 mm
Precio Ud. €
18,44
Código de Pedido
C4190474
Rango del contenido
816 R 1 x 1/4 in x119 - 800/4 Z 1 x 1.0x5.5x89 - 840/4 Z Hex-P 1 x 3.0x89 - 1 x 4.0x89 - 1 x 5.0x89 - 1 x 6.0x89 - 851/4 Z PH 1 x PH 1x89 - 1 x PH 2x89 - 1 x PH 3x89 - 855/4 Z PZ 1 x PZ 1x89 - 1 x PZ 2x89 - 1 x PZ 3x89 - 867/4 Z TORX« BO 1 x TX 10x89 - 1 x TX 15x89 - 1 x T
Precio Ud. €
63,91
Juego de destornillador para llaves cuadradas Kraftform Kompakt
Bolso plegable con varillas dobles Vario de Wera de 175 mm de largo, 6 mm hexagonal Juego de 7 piezas 1 mango porta-puntas Kraftform Kompakt Vario RA con función de trinquete, dentado fino para un mínimo ángulo de retorno, anillo de conmutación (derecha,
Juego de puntas de carraca Kraftform Kompakt
Bolso plegable con puntas de 89 mm de largo Juego de 17 piezas 1 mango porta- puntas 816 RA con función de trinquete, dentado fino para un mínimo ángulo de retorno, anillo de conmutación (derecha, fijo, izquierda), par máximo de hasta 50 Nm; toma de hexago
Código de Pedido
C3447155
Cantidad del con- tenido
17
Rango del contenido
816 RA 1 x 1/4 in x142.0 - 800/4 Z
1 x 1.0x5.5x89 - 840/4 Z Hex-P 1 x 3.0x89 - 1 x 4.0x89 - 1 x 5.0x89 - 1 x 6.0x89 - 851/4 Z PH 1 x PH 1x89 - 1 x PH 2x89 - 1 x PH 3x89 - 855/4 Z PZ 1 x PZ 1x89 - 1 x PZ 2x89 - 1 x PZ 3x89 - 867/4 Z TORX« BO 1 x TX 10x89 - 1 x TX 15x89 - 1
Precio Ud. €
76,69
1
Código de Pedido
C4196667
Rango del contenido
80 RA 1 x 6x115.0 - 81 1 x 0.6x4.0x1.0x6.0x175 - 84 1 x 4x5x175 - 85 1 x PH 1xPH 2x175 - 86 1 x PZ 1xPZ 2x175 - 87 1 x TX 10xTX 15x175 - 1 x TX 20xTX 25x175 -
Precio Ud. €
53,27
Juego de 32 puntas de uso general Kraftform Kompakt
Juego de puntas de Micro Kraftform Kompakt
El juego contiene: 813 R 1 x 1/4 in x90 - 1 x PH 00x25. 1 x PH 0x25. 1 x PH 1 x 25. 1 x PH 2 x 25 - 1 x TX 5 x 25. 1 x TX 6 x 25. 1 x TX 7 x 25. 1 x TX 8 x 25. 1 x TX 9 x 25
Bolso plegable con puntas de 89 mm de largo Juego de 17 piezas 1 destornillador 816 R Kraftform con porta-puntas de cambio rápido Rapidaptor
Código de Pedido
C4130475
Precio Ud. €
32,33
Código de Pedido
C4100941
Rango del contenido
816 R 1 x 1/4 in x119 - 889/4/1 K 1 x 1/4 in x50 - 800/1 TZ 1 x 0.6x4.5x25 - 1 x 1.0x5.5x25 - 1 x 1.2x6.5x25 - 840/1 Z Hex-P 1 x 4.0x25 - 1 x 5.0x25 - 1 x 6.0x25 - 851/1 TZ PH 3 x PH 1x25 - 3 x PH 2x25 - 3 x PH 3x25 - 855/1 TZ PZ 3 x PZ 1x25 - 3 x PZ 2x25 - 3 x PZ 3x25 - 867/1
Precio Ud. €
64,33
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
151
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11347
10406 10720
10412
10405
10410