Page 164 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 164
Destornilladores: Destornilladores con trinquete
Destornillador de carraca FatMax® XtremeTM
Destornillador portapuntas a carraca
Mango de destornillador portapuntas
Mecanismo de precisión con retención magnética y mecánica de puntas. Carraca de tres posiciones y rápida extracción de puntas. Incluye 10 puntas de destornillador.
Destornillador portapuntas a carraca mango angulado 1⁄4”
Mango: Mango de 3 componentes con acabado texturizado para apriete máximo y mínimo esfuerzo
El mango gira y se bloquea a 30o para aplicaciones de mayor apriete cuando sea necesario. Esto es especialmente importante en áreas de trabajo donde hay poco espacio para el giro del destornillador y la mano del operario
Se bloquea a 180o para uso normal
Compartimento para almacenar puntas intercambiables con botón de liberación para acceso rápido
Bandeja deslizante para almacenar 6 puntas diferentes de forma cómoda y segura: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, boca recta 4.5 y 5.5
Varilla magnética que asegura la punta en
el destornillador y hace el cambio de puntas fácil
Varilla estriada que aporta un agarre firme y un buen control para un rápido giro
Acción de carraca suave, permitiendo un mecanismo de carraca de tres posiciones: Hacia adelante, hacia atrás y neutral
Aplicación:Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1⁄4 según DIN 3126-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173) y series de conexión de Wera 1 y 4 Realización:Acoplamiento hexagonal interior de 1⁄4 con tecnología Rapidaptor y funciones rapid-in, rapid-out,
Código de Pedido
C4199934
Precio Ud. €
23,24
Código de Pedido
C4196365
Tamaño
1/4 in
Longitud
119 mm
Precio Ud. €
25,17
Destornillador portapuntas a carraca extra corto
Destornillador de punta a carraca con LED
1 Destornillador portapuntas a carraca 1/4”
Mango: Mango de 3 componentes con acabado texturizado para apriete máximo y mínimo esfuerzo Compartimento para almacenar puntas intercambiables con botón de liberación para acceso rápido
Bandeja deslizante para almacenar 6 puntas diferentes de forma cómoda y segura: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, boca recta 4.5 y 5.5
Varilla magnética que asegura la punta en
el destornillador y hace el cambio de puntas fácil Varilla estriada que aporta un agarre firme y un buen control para un rápido giro
Acción de carraca suave, permitiendo un mecanismo de carraca de tres posiciones: Hacia adelante, hacia atrás y neutral
Las luces LED de larga duración montadas en la carcasa frontal ofrecen iluminación en condiciones oscuras
3 pilas y 2 luces Tipo de pila AG-3 4,5 V Satisface las exigencias ROHS
808050L-SP1: panel LED de recambio + 3 pilas AG-3, 4,5 V
Tamaño
Código de hexago- Longi- Longitud
Precio Ud. €
19,49
Destornillador porta puntas a carraca extra corto 1⁄4” Mango: Mango de 3 componentes con acabado texturizado, compacto para acceso en espacios reducidos
Varilla magnética que asegura la punta en
el destornillador y hace el cambio de puntas fácil Acción de carraca suave, permitiendo un mecanismo de carraca de tres posiciones: Hacia adelante, hacia atrás y neutral
Pedido nal
C4123210 1/4 in
tud hoja
260 mm 135 mm
Destornillador con portapuntas adaptable, de acción magnética y cambio rápido, 1⁄4”
Tamaño Código de hexago-
Pedido nal
C3425184 1/4 in
Longi- Longitud
Precio Ud. €
10,35
tud
95 mm
hoja
68 mm
Destornillador portapuntas a carraca con mango en T extra corto
El destornillador portapuntas de liberación rápida incluye un imán potente.
Destornillador porta puntas a carraca mango en T extra corto 1⁄4”
Mango: Mango de 3 componentes con acabado texturizado, maximiza la fuerza en los aprietes, apriete en la herramienta y comodidad para el operario
Varilla magnética que asegura la punta en
el destornillador y hace el cambio de puntas fácil Acción de carraca suave, permitiendo un mecanismo de carraca de tres posiciones: Hacia adelante, hacia atrás y neutral
Código de Pedido
C4971740
Longitud
130 mm
Precio Ud. €
14,07
Código de Pedido
C3425183
Tamaño hexagonal
1/4 in
Precio Ud. €
19,49
Tamaño Código de hexago-
Pedido nal
C3425186 1/4 in
Longi- Longitud tud hoja
95 mm 68 mm
Precio Ud. €
10,35
150
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
41377
9638
26930
8429
8430
8431
10877