Page 1659 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1659
Trajes desechables
Tyvek® Labo, modelo CHF7
DuPontTM Tyvek® Labo, modelo CHF7. Mono con capucha y cubrecalzado antideslizante incluido en la misma prenda. Disponible en color blanco y en las tallas S a XXXL. Robusto pero ligero (< 250 g por prenda). Capucha de tres piezas y escudete para un mejor ajuste. Capucha, puños y tobillos elásticos, así como banda elástica pegada en la cintura.
Entre otras aplicaciones, se indica para la industria farmacéutica, laboratorios, cosmética, óptica y electrónica.
CAT III tipo 5⁄6, EN 1073-2, EN 13034:2005, EN 1149-5, EN ISO 13982-1
Código de Pedido
C6839914
C6839915
C6839916
C6839917
C6839918
C6839919
Color Tamaño
Blanco S
Blanco M
Blanco L
Blanco XL
Blanco XXL
Blanco XXXL
Precio Ud. €
5,21
5,21
5,21
5,21
5,21
5,21
Tyvek® Classic Plus, modelo CHA5a
DuPontTM Tyvek® Classic Plus, modelo CHA5a. Mono con capucha, disponible en color blanco y en las tallas S a XXXL (prenda disponible también en color verde). Robusto pero ligero (< 250 g por prenda). Solapa de mentón autoadhesiva para un sellado hermético del mono con la máscara. Capucha, puños y tobillos elásticos, así como banda elástica pegada en la cintura. Presillas elásticas para los pulgares que evitan el repliegue de las mangas.
Las prendas Tyvek® Classic Plus se indican para aplicaciones como trabajos de mantenimiento y desmantelamiento en el sector nuclear, la fabricación de productos farmacéuticos o en laboratorios de investigación y bioseguridad, así como para aplicaciones médicas con exposición a riesgos biológicos.
CAT III tipo 4-B, 5-B & 6-B, EN 1073-2, EN 14605:2005, EN ISO 13982-1, EN 14126:2003, EN 13034:2005, EN 1149-5
Código de Pedido
C6839921
C6839922
C6839923
C6839924
C6839925
Color Tamaño
Blanco M
Blanco L
Blanco XL
Blanco XXL
Blanco XXXL
Precio Ud. €
5,35
5,35
5,35
5,35
5,35
Tyvek® 800 J, modelo CHA5
14
DuPontTM Tyvek® 800 J, modelo CHA5. Mono con capucha, disponible en color blanco y en las tallas S a XXXL. Robusto pero ligero (< 300 g). Solapa adhesiva sobre la cremallera. Solapa de mentón autoadhesiva para un sellado hermético del mono con la máscara. Capucha, puños y tobillos elásticos, así como banda elástica pegada en la cintura. Presillas para los pulgares que evitan el repliegue de las mangas.
Entre otras aplicaciones, las prendas Tyvek® 800 J se indican para condiciones de gran humedad que requieren protección frente a sustancias químicas, protección frente a líquidos y/o repelencia al aceite. Ejemplos típicos de tales actividades son la limpieza industrial, el trabajo en instalaciones petroquímicas o alcantarillado y las operaciones de mantenimiento.
CAT III tipo 3-B, 4-B, 5-B & 6-B, EN 1073-2, EN 13034:2005, EN 14605:2005, EN 14126:2003, EN ISO 13982-1, EN 1149-5
Código de Pedido
C6839926
C6839927
C6839928
C6839929
C6839930
C6839931
Color Tamaño
Blanco S
Blanco M
Blanco L
Blanco XL
Blanco XXL
Blanco XXXL
Precio Ud. €
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
6,75
Ropa de trabajo
1645
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
206951 206950 206949