Page 1657 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1657

Paso 3: Valoración de la toxicidad del riesgo
Es imprescindible saber la toxicidad o las consecuencias de la exposición a un riesgo a corto o largo plazo. Valorar si un traje que acaba de obtener un determinado Tipo de clasificación es suficiente protección. Por ejemplo, un traje diseñado para un Tipo de rendimiento de exposición alto, como los Tipos 3 ó 4, puede ofrecer una menor cantidad de filtración de partículas hacia el interior, especialmente si se utiliza un sellado adicional, con lo cual puede tener un nivel de protección bastante mejor que un traje Tipo 5 que en algunos casos se limita a cumplir con los criterios estándar.
Paso 4: Determinar los requisitos de rendimiento de protección del material y las costuras
Debe tenerse en cuenta que las pruebas de penetración de líquidos químicos se realizan en un periodo de tiempo de sólo 60 segundos. Para valorar si el material protege al usuario durante periodos de tiempo más largos, deben consultarse los datos de permeabilidad (recogidos de pruebas realizadas durante 8 horas).
Consejo: remitirse a la guía de permeabilidad de DuPont para explicaciones detalladas y ejemplos de información de permeabilidad.
Una vez determinado el nivel de rendimiento del material, se recomienda comprobar y asegurarse que las costuras han sido probadas y se ha demostrado que ofrecen el mismo nivel de protección.
Paso 5: Determinar los requisitos de prestaciones mecánicas
Una excelente barrera protectora es sólo valida si sobrevive a las condiciones de trabajo y permanece intacta mientras dure la tarea. Además, es esencial elegir la talla correcta para asegurar una correcta protección. Deben evitarse los trajes demasiado holgados o demasiado justos y asegurar que la talla correcta esté disponible.
Paso 6: Consideraciones de confort
La protección es importante, y también lo es el confort. Identificar las prestaciones de protección y rendimiento mecánico adecuados, al tiempo que se potencia la comodidad del usuario, puede contribuir a la satisfacción y productividad del usuario. En las pruebas los factores clave para la comodidad del usuario incluyen la libertad de movimientos al agacharse/estirarse, el peso, la sensación en la piel, y la transpirabilidad de la prenda (en cuanto a aire y humedad de vapor).
Paso 7: Elección de proveedor
Protección, prestaciones de uso y comodidad son los criterios clave de consistencia de calidad para la reputación de marca de un fabricante. DuPont está certificado ISO 9001 and ISO 14001, y nuestros monos y materiales de protección están fabricados con rigurosos controles estadísticos de calidad que sobrepasan los requisitos mínimos.
Paso 8: Identificar la utilización correcta del producto
Deben tenerse en cuenta las limitaciones del producto, ya que pueden ser una fuente de información para el uso correcto del producto. También pueden suscitar importantes interrogantes como si se requiere un sellado adicional, si se debe considerar requisitos de conexión a tierra, rendimiento cuando está expuesto a temperaturas y si se requiere un procedimiento específico para quitarse el traje que deba enseñarse para evitar contaminación.
Paso 9: Prueba de uso y desgaste
Una vez efectuada la selección, por qué no ponerse el mono para probarlo y evaluar su rendimiento puesto? Poner un producto a prueba mediante pruebas de uso y desgaste es un paso sabio en el proceso de selección. DuPont ofrece un programa de prueba para usuarios - ¡Pruébelo!
Apoyo adicional: valoración personalizada y servicio de pruebas
DuPont ofrece una variedad de herramientas de apoyo para ayudar con la valoración del riesgo y la selección del traje: abarca desde herramientas en la web y apoyo a la valoración del riesgo in-situ con los especialistas y químicos de DuPont Personal Protection, a pruebas de barrera de protección a la permeación química para sus productos químicos específicos. Los especialistas DuPont también están disponibles para ayudar con la formación de los usuarios sobre las instrucciones para una utilización segura y prestaciones del producto y promover así la aceptación del usuario. Puede visitar www.dpp-europe.com/technicalsupport.
DuPontTM SafeSPEC
Disponible en Europa a partir de 2013, DuPontTM SafeSPEC es una herramienta interactiva fácil de usar que proporciona la información que se necesita para tomar decisiones sobre cómo elegir el adecuado vestuario de protección contra riesgos químicos. Proporciona descripciones detalladas y especificaciones de las prendas para ayudar con la selección del traje más apropiado para sus riesgos químicos. Se puede acceder fácilmente a SafeSPEC a través de nuestra página web: www.safespec.dupont.es
Copyright © 2014 DuPont. All rights reserved. The DuPont Oval Logo, DuPontTM, The miracles of scienceTM and all products denoted with ® or TM are registered trademarks or trademarks of E. I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates. 03/2014


































































































   1655   1656   1657   1658   1659