Page 1658 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1658
Trajes desechables
Tyvek® Industry, modelo CCF5
DuPontTM Tyvek® Industry, modelo CCF5. Mono con cuello, disponible en color blanco y en las tallas S a XXXL. Mono robusto pero ligero (< 180 g por prenda). Puños, cintura y tobillos elásticos. Escudete para un mejor ajuste.
Los monos DuPontTM Tyvek® Industry protegen por una parte a los usuarios frente a los posibles riesgos y, por otra parte, a los procesos y productos frente a la contaminación humana, todo ello sin reducir la comodidad.
Estas prendas son ideales para aquellos trabajadores que desempeñan sus tareas en entornos industriales críticos con elevados requisitos de control de la contaminación microbiológica o por partículas.
CAT III tipo 5⁄6, EN 1073, EN 1149-5, EN 1304:2005
Código de Pedido
C6839903
C6839904
C6576784
C6839905
C6839906
C6839907
Color Tamaño
Blanco S
Blanco M
Blanco L
Blanco XL
Blanco XXL
Blanco XXXL
Precio Ud. €
4,05
4,05
4,05
4,05
4,05
4,05
Tyvek® Dual, modelo CHF5a
DuPontTM Tyvek® Dual, modelo CHF5a. Mono con capucha que combina el material Tyvek® en la parte frontal y una tela no tejida de tipo SMS en la espalda. Disponible en color blanco y en las tallas S a XXXL. Capucha de tres piezas y escudete para
un ajuste óptimo. Capucha, puños, cintura y tobillos elásticos. La pieza posterior de grandes dimensiones y transpirable, fabricada con tela no tejida de tipo SMS, ofrece una protección reducida frente a partículas (a partir de 3 micras de tamaño) y frente a salpicaduras leves de soluciones con base acuosa, pero una gran comodidad.
Tyvek® Dual se ha diseñado para aplicaciones específicas que requieren comodidad del usuario y, al mismo tiempo, protección frente a la exposición frontal durante
la cocción de ladrillos de cerámica, las operaciones de fundición y colada, la pulverización de pintura o cualquier trabajo relacionado con materiales compuestos, fabricación de vidrio o servicios públicos.
CAT III tipo 5⁄6, EN 1073, EN1149-5, EN 13034:2005
Código de Pedido
C6839908
C6839909
C6839910
C6839911
C6839912
C6839913
Color Tamaño
Blanco S
Blanco M
Blanco L
Blanco XL
Blanco XXL
Blanco XXXL
Precio Ud. €
4,23
4,23
4,23
4,23
4,23
4,23
14
Tyvek® Classic Xpert, modelo CHF5
DuPontTM Tyvek® Classic Xpert, modelo CHF5. Mono con capucha, disponible
en color blanco y en las tallas S a XXXL (prenda disponible también en color azul
o verde). Robusto pero ligero (< 180 g por prenda). Capucha de tres piezas para
un ajuste óptimo a la cabeza y rostro al girar el cuello. Capucha, puños y tobillos elásticos, así como banda elástica pegada en la cintura. Amplia área de entrepierna para mayor libertad de movimientos. Tirador de cremallera grande y de fácil agarre.
Entre sus numerosas aplicaciones, las prendas Tyvek® Classic Xpert se indican
para la manipulación de productos farmacéuticos, el procesamiento de sustancias químicas, la industria del petróleo y gas, las operaciones de mantenimiento general o la pulverización automática de pintura.
CAT III tipo 5-B, 6-B, EN 14126, EN 1149-5, EN 1073-2
Código de Pedido
C6463064
C6463065
C6463066
C6463067
C6464406
C6753772
Color Tamaño
Blanco S
Blanco M
Blanco L
Blanco XL
Blanco XXL
Blanco XXXL
Precio Ud. €
4,32
4,32
4,32
4,32
4,32
4,32
1644
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Ropa de trabajo
206948 206947 206946