Page 1660 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1660
Trajes desechables
Tychem® C, modelo CHA5
DuPontTM Tychem® C, modelo CHA5. Mono con capucha. Disponible en color amarillo brillante de alta visibilidad y en las tallas S a XXXL. Capucha, puños, cintura y tobillos elásticos para un ajuste óptimo, así como presillas para los pulgares que evitan el repliegue de las mangas. Solapa de mentón autoadhesiva para un sellado hermético del mono con la máscara.
Tychem® C se indica para la protección frente a salpicaduras normales o a presión en numerosos entornos industriales, entre los que se incluyen el procesamiento de celulosa y la fabricación de papel, el procesamiento de alimentos, el procesamiento de sustancias químicas y fabricación de productos farmacéuticos.
CAT III tipo 3-B, 4-B, 5-B, & 6-B, EN 1073-2, EN ISO 13982-1, EN 1406:2005, EN 13034, EN 1149-5, EN 14126
Código de Pedido
C6164133
C6464591
C6464593
C6464595
C6839932
C6839933
Color
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Precio Tamaño Ud. €
S 15,10
M 15,10
L 15,10
XL 15,10
XXL 15,10
XXXL 15,10
Tychem® C2, modelo CHZ5
DuPontTM Tychem® C2, modelo CHZ5. Mono con capucha. Disponible en color amarillo brillante de alta visibilidad y en las tallas M a XXXL. Capucha, puños, cintura y tobillos elásticos para un ajuste óptimo; cómoda banda elástica en los puños y en el margen de la capucha para evitar irritaciones cutáneas. Solapa autoadhesiva para un sellado hermético del mono con la máscara.
Tychem® C2 se indica para la protección frente a salpicaduras normales o a presión en numerosos entornos industriales con altas exigencias, entre los que se incluyen el procesamiento de celulosa y la fabricación de papel, la desconexión de sistemas, el procesamiento de sustancias químicas y fabricación de productos farmacéuticos. CAT III tipo 3-B, 4-B, 5-B & 6-B, EN 1073-2, EN 14605:2005, EN ISO 13982, EN 13034, EN 14126, EN 1149-5
Código de Pedido
C6839934
C6839935
C6839936
C6839937
C6839938
Color
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Tamaño Precio Ud. €
M 25,57
L 25,57
XL 25,57
XXL 25,57
XXXL 25,57
14
Tychem® F, modelo CHA5
DuPontTM Tychem® F, modelo CHA5. Mono con capucha. Disponible en color
gris para tareas discrecionales y en las tallas S a XXXL. Capucha, puños, cintura y tobillos elásticos para un ajuste óptimo, así como presillas para los pulgares que evitan el repliegue de las mangas. Solapa de mentón autoadhesiva para un sellado hermético del mono con la máscara.
Tychem® F se indica para una amplia gama de aplicaciones, desde la limpieza de productos químicos derramados, pasando por situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.
CAT III tipo 3-B, 4-B, 5-B & 6-B, EN 1073-2, EN 14605:2005, EN ISO 13982, EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5
Código de Pedido
C6839939
C6839940
C6432245
C6432237
C6839941
C6839942
Color Tamaño
Gris S
Gris M
Gris L
Gris XL
Gris XXL
Gris XXXL
Precio Ud. €
22,95
22,95
22,95
22,95
22,95
22,95
1646
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Ropa de trabajo
206954 206953 206952

