Page 1661 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1661

Trajes desechables
Tychem® F2, modelo CHZ5
DuPontTM Tychem® F2, modelo CHZ5. Mono con capucha. Disponible en color gris para tareas discrecionales y en las tallas M a XXXL. Capucha, puños, cintura y tobillos elásticos para un ajuste óptimo; cómoda banda elástica en los puños y en el margen de la capucha para evitar irritaciones cutáneas. Solapa autoadhesiva para un sellado hermético del mono con la máscara.
Tychem® F2 se indica para la protección frente a salpicaduras normales o a presión en numerosos entornos industriales con altas exigencias, entre los que se incluyen el procesamiento de celulosa
y la fabricación de papel, la desconexión de sistemas, el procesamiento de sustancias químicas
y fabricación de productos farmacéuticos. Se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, desde la limpieza de productos químicos derramados, pasando por situaciones de emergencia, hasta aplicaciones militares y petroquímicas.
CAT III tipo 3-B, 4-B, 5-B & 6-B, EN 1073-2, EN 14605:2005, EN ISO 13982, EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5
Código de Pedido
C6839943
C6839944
C6839945
C6839946
C6839947
Color Tamaño
Gris M
Gris L
Gris XL
Gris XXL
Gris XXXL
Precio Ud. €
36,82
36,82
36,82
36,82
36,82
Tychem® 4000 S, modelo CHZ5
A80 Buzo de protección contra permeación química y chorros a presión
A71 Buzo de protección contra permeación química y chorros a presión
DuPont TM Tychem® 4000 S, modelo CHZ5. Sobretodo con capucha disponible en blanco, desde la talla S a la XXXL. Elástico cara, las muñecas, la cintura y los tobillos para un ajuste óptimo, presilla para el pulgar para evitar que se suba las mangas. Autoadhesivo colgajo barbilla para sellado hermético de traje a cara-máscara.
Tychem® 4000 S es ideal para el manejo de productos químicos, las operaciones de limpieza ambiental y la respuesta de emergencia. Es adecuado para su uso en una variedad de industrias, incluyendo petróleo y gas, ingeniería química, y para el uso de equipos de respuesta a materiales peligrosos y otros servicios de emergencia.
CAT III Tipo 3-B, 4-B, 5-B y 6-B, EN 1073-2, EN 14605: 2005, EN ISO 13982, EN 13034: 2005, EN 14126: 2003, EN 1149-5
Código de Pedido
C6839948
C6839949
C6839950
C6839951
C6839952
C6839953
Color Tamaño
Blanco S
Blanco M
Blanco L
Blanco XL
Blanco XXL
Blanco XXXL
Precio Ud. €
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
Adecuados para tareas pesadas de limpieza industrial, manipulación de productos químicos, manipulación de tierras, preparación y mezcla de pinturas, limpieza de
depósitos y trabajos petroquímicos. Protección frente a chorros de líquidos a alta presión, pulverización química, partículas sólidas, químicos y fibras. Proporcionan una excelente barrera frente a chorros a alta presión de químicos en base acuosa; costuras ultrasónicas y tejido resistente a las rasgaduras que ofrecen una barrera hermética a líquidos. Muy visibles para mejor seguridad del empleado, tejido sin silicona y antiestático EN 1149-1 para áreas críticas; aprobación EN 1073-2 para protección contra polvo radioactivo y aprobación EN 14126 para protección frente a agentes infecciosos.
Código de Pedido
C4166838
C4166839
C4166840
C4166841
C4166842
14
Número de Parte Tamaño
96510 M
96520 L
96530 XL
96540 XXL
96550 XXXL
Precio Ud. €
26,63
26,63
26,63
26,63
26,63
Indicados para manipular productos químicos de base acuosa y realizar tareas de limpiezas industriales a baja presión o de mantenimiento. Protección frente a chorros a presión y pulverización de químicos en base acuosa. Revestimiento laminado con costuras dobles que forman una excelente barrera contra las pulverizaciones de químicos en base acuosa. Capucha y solapa para mal tiempo diseñados para una fácil conexión del respirador; capucha elastizada, puños y cintura diseñados para mayor comodidad y seguridad. Alta visibilidad para mayor seguridad del empleado. Tejido sin silicona antiestático EN 1149-1 para áreas críticas; aprobación EN 14126 para protección frente a agentes infecciosos y aprobación EN 1073-2 para protección frente a polvo radioactivo. Manténgase alejado de las llamas.
Código de Pedido
C3978618
C3978619
C3978620
C3978621
C4166843
Número de Parte Tamaño
96760 M
96770 L
96780 XL
96790 XXL
96800 XXXL
Precio Ud. €
14,73
14,73
14,73
14,73
14,73
Ropa de trabajo
1647
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6893
6894 206956 206955


































































































   1659   1660   1661   1662   1663