Page 163 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 163
Destornilladores: Aprietatuercas | Destornilladores: Destornilladores con trinquete
Llaves de vaso hexagonal profundo tipo largo
Destornillador de carraca con 72 dientes
Juego portátil Kraftform Kompakt
Código de Pedido
C5094112
C5094113
C5094114
C4356426
C5094115
C5094116
C5094117
C5094118
C5094119
C5094120
C5094121
C5094122
Longitud del eje
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Tamaño
4 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Precio Ud. €
12,40
12,40
17,30
17,30
17,30
17,60
17,60
18,50
18,50
19,80
19,80
19,80
• Suministrado con 8 puntas S2 25MML -POZ1/POZ2/ PH1/PH2/SL4/SL6/ 3 mm/4 mm, punta hexagonal
• Longitud de mango incluyendo control direccional: 130 mm
Una nueva generación de herramientas. Especialmente diseñadas para ofrecer movilidad, flexibilidad y versatilidad, esta serie es compatible para atornillado
a mano y eléctrico. Esta herramienta es fácil de llevar, ya que cuenta con una bolsa de gran calidad con cierre Velcro®.
Contiene: 889/4 R 1 x 1/4 in x100 - 800/1 Z 1 x 1.0x5.5x25 - 1 x 1.2x6.5x25 - 851/1 Z PH 1 x PH 1x25 - 1 x PH 2x25 - 855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25 - 1 x PZ 2x25
• Longitud de caña: 110 mm • Longitud total: 240 mm
Código de Pedido
C6817719
Juego portátil Kraftform Kompakt
Precio Ud. €
23,04
Código de Pedido
C4190465
Destornillador portapuntas a carraca
1
Precio Ud. €
49,84
Llave de tuercas de eje hueco
Aplicación:Para tornillos de hexágono exterior Varilla:Redonda Realización:Varilla hueca para vástagos roscados sobresalientes, en niquelado mate Mango:Mango Kraftform con protección anti-giro, multicomponente SUGERENCIA:La forma hueca posibilita apretar
Las herramientas Wera Kompakt son adecuadas para cualquier proceso de atornillado: manual y eléctrico. A veces el tipo de operación requerida solo se descubre en el momento. El diseño compacto del sistema de varillas portátiles/intercambiables con varias puntas brinda a los usuarios movilidad y flexibilidad en muy poco espacio.
Contiene: 800/1 Z 1 x 1.0x5.5x25 - 1 x 1.2x6.5x25 - 851/1 Z PH 1 x PH 1x25 - 1 x PH 2x25 - 855/1 Z PZ 1 x PZ 1x25 - 1 x PZ 2x25
Destornillador portapuntas a carraca 1⁄4”
Mango: Mango de 3 componentes con acabado texturizado para apriete máximo y mínimo esfuerzo Compartimento para almacenar puntas intercambiables con botón de liberación para acceso rápido
Bandeja deslizante para almacenar 6 puntas diferentes de forma cómoda y segura: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, boca recta 4.5 y 5.5
Varilla magnética que asegura la punta en
el destornillador y hace el cambio de puntas fácil
Varilla estriada que aporta un agarre firme y un buen control para un rápido giro
Acción de carraca suave, permitiendo un mecanismo de carraca de tres posiciones: Hacia adelante, hacia atrás y neutral
Código de Pedido
C4191118
C4191119
C4191120
C4191121
C4191122
C4191123
C4191124
Tamaño
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Precio Longitud del eje Ud. €
70 mm 8,05
70 mm 8,05
70 mm 8,05
80 mm 8,30
80 mm 9,14
80 mm 10,08
80 mm 10,95
Código de Pedido
C3447173
Precio Ud. €
27,94
Tamaño
Código de hexago- Longi-
Pedido nal tud
Longitud hoja
Precio Ud. €
20,20
C1251587 1/4 in
255 mm 125 mm
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
149
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10731 41060
10478
165018
8281
10488