Page 162 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 162
Destornilladores: Punta Hex | Destornilladores: Aprietatuercas
Destornilladores para tuercas de calidad Premium
Destornilladores para tornillos ranurados Ergo
Puntas de destornillador hex.
Código de Pedido
C4400088
C4400089
C4400090
C4400091
C4400092
C4400093
C4400094
C4400095
Tamaño
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Longitud del eje
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Precio Ud. €
4,75
4,75
4,75
4,75
5,75
6,60
7,20
10,20
• Vaso con mecanizado de precisión
• Acero al cromo-vanadio-molibdeno, templado de
precisión
• Refinado diseño ergonómico y materiales plásticos
de calidad superior para un agarre más cómodo
• Mango de doble componente para la transmisión de
pares elevados con menos estrés
• Mangos de doble componente PPE/PTE con agujeros
que permiten una mejor organización del taller • DIN 3125, ISO 2230
Destornillador llave de vaso diseñado según los procesos científicos ERGOTM
Mango: Mango de 3 componentes, para máxima comodidad de uso y transmisión de fuerza
Fácil de escoger la punta correcta, gracias al código- color del mango y su símbolo correspondiente
Varilla: Boca larga. Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado plateado y totalmente templado
Destornilladores con bola hexagonales
1
Código de Pedido
C6808007
C6808008
C6808009
C6808010
C6808011
C6808012
C6808013
C6808014
C6808015
C6808016
C6808017
C6808018
Precio Tamaño Ud. €
4mm x 125mm 6,68
5mm x 125mm 6,68
5,5mm x 125mm 6,68
6mm x 125mm 6,68
7mm x 125mm 7,71
8mm x 125mm 7,81
9mm x 125mm 8,07
10mm x 125mm 8,20
11mm x 125mm 9,23
12mm x 125mm 9,53
13mm x 125mm 9,79
14mm x 125mm 9,92
Código de Pedido
C1251952
C1251963
C1251953
C1251964
C1251954
C1251965
C1251955
C1251949
C1251956
C1251950
C1251957
C1251951
C1251958
C1251959
C3427963
C1251960
C1251961
C1251962
Longitud hoja
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
272 mm
125 mm
272 mm
125 mm
272 mm
247 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Tamaño
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
Precio Ud. €
7,16
7,16
7,16
7,16
7,44
7,44
7,44
12,96
8,36
13,11
8,58
13,66
9,07
9,28
10,28
10,70
12,33
12,68
Destornillador diseñado según los procesos científicos ERGOTM
Destornillador para tornillos hexagonales, punta esférica, fácil de introducir en la cabeza del tornillo para una gama de ángulos. Más eficiente que los hexagonales estándar y ahorra tiempo
Mango: Mango de 3 componentes, para máxima comodidad de uso y transmisión de fuerza
Fácil de escoger la punta correcta, gracias al código- color del mango y su símbolo correspondiente
Varilla: Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado plateado y totalmente templado. Punta pavonada para mayor precisión
Llave de tuercas
Aplicación:Para tornillos de hexágono exterior Varilla:Redonda Realización:En niquelado mate, aprieta- tuercas para tornillos de hexágono exterior Mango:Mango Kraftform con protección anti-giro, multicomponente
Código de Pedido
C1252011
C1252012
C1252013
C1252014
C1252015
C1252016
C1252017
C1252018
Tamaño Precio
Código de Pedido
C4191102
C4191103
C4191104
C4191105
C4191106
C4191107
C4191108
C4191109
C4191110
C4191111
C4191112
C4191113
C4191114
C4191115
C4191116
C4191117
Tamaño
3 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
5,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
Longitud del eje
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Precio Ud. €
9,65
9,65
9,65
9,65
10,02
10,02
10,62
11,24
14,37
14,83
15,20
15,89
18,32
18,95
20,43
24,29
hexagonal
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6
8 mm
10 mm
2,5 mm
Longitud hoja
100
100
100
100
125
150
150
100
Ud. €
3,73
3,91
4,61
5,64
6,53
9,58
11,66
3,76
148
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
8883
41135
10723
161427
10474