Page 161 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 161
Destornilladores: Punta Torx a prueba de manipulación | Destornilladores: Punta Torx Plus | Destornilladores: Punta Hex
Destornilladores resistentes Torx
Destornilladores Torx Plus IP
Destornilladores de punta hexagonal
Aplicación:Para tornillos con hexágono interior Varilla:Hexagonal Realización:Cabeza de bola hexagonal, en niquelado mate, punta negra tipo Black Point Mango:Kraftform con protección anti-giro, multicomponente, tamaños: SW 12,0; SW 1⁄2”; Kraftform con pro
Destornillador diseñado según los procesos científicos ERGOTM
Destornillador para tornillos TORX® y TORX® inviolables
Mango: Mango de 3 componentes, para máxima comodidad de uso y transmisión de fuerza
Fácil de escoger la punta correcta, gracias al código- color del mango y su símbolo correspondiente
Varilla: Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado plateado y totalmente templado. Punta pavonada para mayor precisión
Aplicación:Para tornillos TORX PLUS® interior Varilla:Redonda Realización:En niquelado mate, punta negra tipo Black Point Mango:Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente
Código de Pedido
C4191048
C4191049
C4191050
C4191051
C4191052
C4191053
C4191054
C4191055
C4191056
C4191057
C4191058
C4191059
Tamaño de la punt TORX (So- bresaliente)
5 IP
6 IP
7 IP
8 IP
9 IP
10 IP
15 IP
20 IP
25 IP
27 IP
30 IP
40 IP
Longitud del eje
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
115 mm
115 mm
130 mm
Precio Ud. €
8,56
8,56
8,81
9,05
9,30
9,54
9,80
10,01
10,29
10,40
10,51
10,97
Código de Pedido
C4190984
C4190985
C4190986
C4190987
C4190988
C4190989
C4190990
C4190991
Tamaño Precio
Código de Pedido
C3427964
C1251966
C3427965
C3427966
C3427967
C1251967
C3427968
C3427969
C3427970
C3427971
Tamaño de
la punt TORX
(Sobresali- Precio
hexagonal
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Longitud del eje
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
Ud. €
3,57
3,69
3,82
4,37
5,12
5,99
7,24
10,79
Longitud hoja
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
ente)
TR-7
TR-8
TR-9
TR-10
TR-15
TR-20
TR-25
TR-27
TR-30
TR-40
Ud. €
8,19
8,19
8,19
6,30
6,77
6,77
8,43
8,79
10,20
10,63
Destornilladores de punta esférica hexago- nal
1
Llaves macho con mango para tornillos con huella Tamper Resistant Torx®
Aplicación:Para tornillos con hexágono interior Varilla:Hexagonal Realización:Cabeza de bola hexagonal, en niquelado mate, punta negra tipo Black Point Mango:Kraftform con protección anti-giro, multicomponente, tamaños: SW 12,0; SW 1⁄2”; Kraftform con pro
Código de Pedido
C2557842
C4190970
C4190971
C4190972
C4190973
C4190974
C4190975
C4190976
C4190977
C4190978
Tamaño Precio
Código de Pedido
C4400127
C4400120
C4400121
C4400122
C4400123
C4400124
C4400125
C4400126
Tamaño
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
Precio Ud. €
5,75
5,95
5,95
6,25
6,35
7,40
7,60
9,50
hexagonal
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Longitud del eje
60 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
Ud. €
4,78
4,78
4,78
4,85
5,38
6,69
8,05
11,70
14,90
17,53
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
147
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41139 8876
10615
10587 10591