Page 160 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 160
Destornilladores: Punta Torx | Destornilladores: Punta Torx a prueba de manipulación
Destornilladores Torx con función de su- jeción
Destornilladores Torx
Destornillador diseñado según los procesos científicos ERGOTM
Destornillador para tornillos TORX ®
Mango: Mango de 3 componentes, para máxima comodidad de uso y transmisión de fuerza
Fácil de escoger la punta correcta, gracias al código- color del mango y su símbolo correspondiente
Varilla: Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado plateado y totalmente templado. Punta pavonada para mayor precisión
Destornilladores Torx de primera clase
Destornilladores de excelente calidad para un trabajo más rápido y fácil. Varillas de acero con una vida útil mucho mayor. Cuando queremos montar o desmontar tornillos en sitios estrechos, como por ejemplo en
los compartimientos de un motor, no es posible sostener los tornillos con seguridad con la mano o el destornillador, y por eso, puede ser que se pierdan. Las consecuencias son ratos perdidos buscando tornillos
o su pérdida (con el peligro añadido que pueden conllevar). Las herramientas TORX® HF desarrolladas por Wera son ideales porque ofrecen una geometría optimizada del perfil original de TORX®. Las fuerzas de los extremos que resultan de la presión que hay en la superficie entre la punta de la herramienta y el tornillo, hacen que el tornillo esté bien sujeto a la herramienta.
Puntas de acabado negro, anti-descamado, de adaptación perfecta y mecanizadas con precisión. Acero al cromo-vanadio-molibdeno endurecido con precisión. Diseño ergonómico refinado y materiales de plástico de alta calidad para un cómodo agarre. Tecnología de mango de 2 componentes para una alta transmisión del momento de torsión con menos esfuerzo. Todos los mangos tienen orificios de suspensión para orden en el taller.
Código de Pedido
C3428015
C2952813
C1252035
C1252036
C1252037
C1252038
C1252039
C1252040
C1252041
C1252042
C1252043
C1252044
C1252045
C3428022
Tamaño de
la punt TORX
(Sobresali- Precio
Código de Pedido
C5079117
C4968990
C4968991
C4968992
C4968993
C4968994
C4968995
C4968996
C4968997
C4968998
C4968999
C4969000
C5079118
Longitud hoja
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
115 mm
115 mm
130 mm
130 mm
Tamaño del punto
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
Precio Ud. €
3,38
4,38
4,33
4,33
4,33
4,33
4,48
4,56
4,81
5,25
5,91
6,29
6,59
Longitud hoja
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
ente)
T-4
T-5
T-6
T-7
T-8
T-9
T-10
T-15
T-20
T-25
T-27
T-30
T-40
T-45
Ud. €
5,20
5,20
5,20
5,13
5,20
5,20
5,32
5,39
5,42
5,79
6,46
7,12
7,97
8,48
Código de Pedido
C4191032
C4191033
C4191034
C4191035
C4191036
C4191037
C4191038
C4191039
C4191040
C4191041
C4191042
C4191043
C4191044
Tamaño de la punt TORX (So- bresaliente)
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 20
TX 25
TX 25
TX 27
TX 27
TX 30
TX 30
TX 40
Longitud del eje
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
100 mm
300 mm
100 mm
300 mm
115 mm
300 mm
115 mm
300 mm
130 mm
Precio Ud. €
6,69
6,69
6,69
6,92
7,03
11,00
7,41
11,42
8,18
11,81
8,58
12,00
9,62
Destornilladores de seguridad Torx-Resis
Llaves macho con mango para tornillos con huella Torx®
1
Código de Pedido
C4400106
C4400107
C4400108
C4400109
C4400110
C4400111
C4400112
C4400113
C4400114
C4400115
C4400116
C4400117
C4400118
Tamaño
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
Precio Ud. €
4,75
4,75
4,75
4,75
5,65
5,75
5,85
6,10
6,25
7,20
7,40
9,05
9,85
Aplicación:Para tornillos con hexágono interior Varilla:Hexagonal Realización:Cabeza de bola hexagonal, en niquelado mate, punta negra tipo Black Point Mango:Kraftform con protección anti-giro, multicomponente, tamaños: SW 12,0; SW 1⁄2”; Kraftform con pro
Código de Pedido
C4191018
C4191019
C4191020
C4191021
C2557845
C4191022
C4191024
C4191023
C4191025
C4191026
C4191027
C4191028
C4191029
C4191030
Tamaño de la punt TORX (So- bresaliente)
TX 7
TX 8
TX 9
TX 9
TX 10
TX 10
TX 15
TX 15
TX 20
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Longitud del eje
60 mm
60 mm
60 mm
300 mm
80 mm
300 mm
300 mm
80 mm
100 mm
300 mm
100 mm
115 mm
115 mm
130 mm
Precio Ud. €
8,11
8,11
8,11
10,94
8,11
10,94
11,33
8,45
8,56
11,33
9,09
9,86
10,41
11,70
146
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
41137
8890
10612
10606 26902