Page 159 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 159
Destornilladores: Punta Pozidrive | Destornilladores: Punta Torx
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Pozidriv®-Supadriv®
Destornilladores Pozidrive Cortos
Llaves Torx
Código de Pedido
C4400130
C4400131
C3759955
C4400132
C4400133
Tamaño de la punta PZ
0
1
2
3
4
Longitud del eje
160 mm
188 mm
219 mm
277 mm
327 mm
Precio Ud. €
4,75
5,85
7,10
9,95
12,00
Código de Pedido
C4400129
C3759013
Longitud del eje
87 mm
87 mm
Tamaño de la Precio
Aplicación:Para tornillos con hexágono interior
punta PZ
1
2
Ud. €
Varilla:Hexagonal Realización:Cabeza de bola
5,35 hexagonal, en niquelado mate, punta negra tipo Black 5,55 Point Mango:Kraftform con protección anti-giro,
multicomponente, tamaños: SW 12,0; SW 1⁄2”; Kraftform con pro
Destornilladores Pozidriv cortos Premium
Puntas de acabado negro, anti-descamado, de adaptación perfecta y mecanizadas con precisión. Acero al cromo-vanadio-molibdeno endurecido con precisión. Diseño ergonómico refinado y materiales de plástico de alta calidad para un cómodo agarre. Tecnología de mango de 2 componentes para una alta transmisión del momento de torsión con menos esfuerzo. Todos los mangos tienen orificios de suspensión para orden en el taller. DIN ISO 8764-1/2.
Destornilladores Torx de primera clase
Código de Pedido
C4191005
C4191006
C4191007
C4191008
C4191009
C4191010
C4191011
C4191012
C4191013
C4191014
C4191015
C4191016
C4191017
Tamaño de la punt TORX (So- bresaliente)
TX 5
TX 6
TX 7
TX 8
TX 9
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
TX 45
Longitud del eje
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
115 mm
115 mm
130 mm
130 mm
Precio Ud. €
6,12
6,12
6,06
6,06
6,06
6,06
6,29
6,39
6,74
7,41
7,82
8,73
10,37
Puntas de acabado negro, anti-descamado, de adaptación perfecta y mecanizadas con precisión. Acero al cromo-vanadio-molibdeno endurecido con precisión. Diseño ergonómico refinado y materiales de plástico de alta calidad para un cómodo agarre. Tecnología de mango de 2 componentes para una alta transmisión del momento de torsión con menos esfuerzo. Todos los mangos tienen orificios de suspensión para orden en el taller.
Destornilladores-cincel resistentes Torx
1
Código de Pedido
C4971755
C4971756
Longitud hoja
25 mm
25 mm
Tamaño del punto
PZ1
PZ2
Precio Ud. €
3,24
3,48
Código de Pedido
C5079117
C4968990
C4968991
C4968992
C4968993
C4968994
C4968995
C4968996
C4968997
C4968998
C4968999
C4969000
C5079118
Longitud hoja
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
115 mm
115 mm
130 mm
130 mm
Tamaño del Precio punto Ud. €
T5 3,38
T6 4,38
T7 4,33
T8 4,33
T9 4,33
T10 4,33
T15 4,48
T20 4,56
T25 4,81
T27 5,25
T30 5,91
T40 6,29
T45 6,59
Destornilladores Pozidriv cortos
Aplicación:Para tornillos ranurados y Phillips Contenido:Juego de 6 piezas en embalaje de presentación + Bandeja
Aplicación:Para tornillos ranurados Varilla:Redonda Realización:En niquelado mate, punta negra tipo Black Point Mango: Tipo Kraftform con protección anti-giro, Weralit II, unicomponente
Código de Pedido
C4192823
C4192824
C4192825
C4192826
C4192827
C4192828
Tamaño de la punt TORX (So- bresaliente)
TX 15
TX 20
TX 25
TX 27
TX 30
TX 40
Longitud del eje
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
Precio Ud. €
7,66
7,78
8,30
9,06
9,54
10,73
Código de Pedido
C4191000
C4191001
C4191002
Tamaño de la punta PZ
1
2
3
Longitud del eje
25 mm
25 mm
25 mm
Precio Ud. €
4,94
5,41
5,72
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
145
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10595 26942
41148
26902
41149
10779
10604