Page 158 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 158
Destornilladores: Punta Pozidrive
Destornilladores Pozidriv de mango hex- agonal
Destornilladores Premium Pozidriv
Destornilladores Pozidrive
Puntas de acabado negro, anti-descamado, de adaptación perfecta y mecanizadas con precisión. Acero al cromo-vanadio-molibdeno endurecido con precisión. Diseño ergonómico refinado y materiales de plástico de alta calidad para un cómodo agarre. Tecnología de mango de 2 componentes para una alta transmisión del momento de torsión con menos esfuerzo. Todos los mangos tienen orificios de suspensión para orden en el taller. DIN ISO 8764-1/2.
Aplicación:Para tornillos ranurados Varilla:Hexagonal con hexágono para llave a partir de 0,8 x 4,5 Realización:En niquelado mate, punta tipo Lasertip Mango:Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente
Destornillador diseñado según los procesos científicos ERGOTM
Destornillador para tornillos Pozidriv
Mango: Mango de 3 componentes, para máxima comodidad de uso y transmisión de fuerza
Fácil de escoger la punta correcta, gracias al código- color del mango y su símbolo correspondiente
Varilla: Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado plateado y totalmente templado. Punta pavonada para mayor precisión
Código de Pedido
C4968985
C4968986
C4968987
C5079116
C4968988
Longitud hoja
60mm
80 mm
100mm
125mm
150 mm
Tamaño del punto
PZ0
PZ1
PZ2
PZ2
PZ3
Precio Ud. €
3,99
4,96
6,07
4,68
7,95
Código de Pedido
C3447097
C4191003
C4191004
C3447099
Tamaño de la punta PZ
0
1
2
3
Longitud del eje
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Precio Ud. €
7,49
8,33
11,70
17,00
ISO 8764
Perfil hexagonal de la varilla y refuerzo para giro asistido por llave
Destornilladores Lasertip Pozidriv
Destornilladores-cincel resistentes Pozidriv
Código de Pedido
C1252019
C1252021
C3880855
C3428009
C3428013
C1252022
C2550419
C1252024
C3428014
C1252025
C3428011
C3428012
C1252029
Longitud hoja
60 mm
75 mm
25 mm
75 mm
100 mm
200 mm
25 mm
100 mm
125 mm
200 mm
150 mm
200 mm
200 mm
Tamaño de la punta PZ
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
4
4
Precio Ud. €
5,42
6,30
6,38
5,54
10,04
7,30
6,64
8,34
12,91
9,89
12,98
16,31
16,31
1
Destornilladores FatMax® - Pozzi
Aplicación:Para tornillos ranurados Varilla:Hexagonal con hexágono para llave a partir de 0,8 x 4,5 Realización:En niquelado mate, punta tipo Lasertip Mango:Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente
Aplicación:Para tornillos ranurados y Phillips Contenido:Juego de 6 piezas en embalaje de presentación + Bandeja
Código de Pedido
C4190992
C3447101
C4190993
C4190994
C3447103
C4190995
C4190996
C4190997
C4190998
C4190999
Tamaño de la punta PZ
0
1
1
1
2
2
2
2
3
4
Longitud del eje
60 mm
80 mm
200 mm
300 mm
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
150 mm
200 mm
Precio Ud. €
6,62
7,63
8,94
9,43
10,51
12,29
12,38
12,72
14,58
19,08
Código de Pedido
C3447084
C3447085
C3447086
C3447087
Tamaño de la punta PZ
1
2
3
4
Longitud del eje
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Precio Ud. €
8,73
12,35
17,81
24,81
Diámetro grande, mango de dos materiales para un apriete excelente. El mango está directamente moldeado en la varilla. Hojas de vanadio cromado y extremos con códigos de colores para una rápida identificación.
Código de Pedido
C4120732
C4120733
C4120735
C4120667
Longitud hoja
75 mm
100 mm
125 mm
250 mm
Precio Ud. €
3,44
4,24
4,36
5,88
144
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
10594
26890
10776
10601
9617
8878