Page 157 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 157
Destornilladores: Punta Phillips
Destornilladores FatMax® - Estrella
Destornilladores Premium cortos Phillips
Puntas de acabado negro, anti-descamado, de adaptación perfecta y mecanizadas con precisión. Acero al cromo-vanadio-molibdeno endurecido con precisión. Diseño ergonómico refinado y materiales de plástico de alta calidad para un cómodo agarre. Tecnología de mango de 2 componentes para una alta transmisión del momento de torsión con menos esfuerzo. Todos los mangos tienen orificios de suspensión para orden en el taller. DIN ISO 8764-1/2.
Diámetro grande, mango de dos materiales para un apriete excelente. El mango está directamente moldeado en la varilla. Hojas de vanadio cromado y extremos con códigos de colores para una rápida identificación.
Código de Pedido
C4971754
C5079114
Precio Ud. €
3,24
4,68
Código de Pedido
C4120725
C4120726
C4120728
C4120729
Longitud hoja
75 mm
100 mm
125 mm
250 mm
Tamaño de la punta Precio PH Ud. €
0 3,36
1 4,16
2 4,36
2 6,08
Longitud hoja
25 mm
25mm
Tamaño del punto
PH1
PH2
Destornilladores Phillips cortos
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips®
Aplicación:Para tornillos ranurados Varilla:Redonda Realización:En niquelado mate, punta negra tipo Black Point Mango: Tipo Kraftform con protección anti-giro, Weralit II, unicomponente
Código de Pedido
C4190969
C4190968
C4190967
Tamaño de la punta PH
0
2
1
Longitud del eje
Precio 1 Ud. €
5,06
4,79
4,29
25 mm
25 mm
25 mm
Destornilladores Phillips Cortos
Código de Pedido
C5094102
C5094103
C4291581
C5094104
C5094105
C5094106
C5094107
C5094108
Longitud total
160 mm
200 mm
188 mm
228 mm
219 mm
269 mm
277 mm
327 mm
Longitud del eje
60 mm
100 mm
80 mm
120 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
Tamaño de la punta PH
0
0
1
1
2
2
3
4
Precio Ud. €
4,85
5,25
5,65
5,85
6,60
6,90
8,75
10,50
Código de Pedido
C5094109
C5094110
Longitud total
87 mm
87 mm
Longitud del eje
30 mm
30 mm
Tamaño de la punta PH
1
2
Precio Ud. €
5,05
5,25
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
143
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41128
9618
41129
10584
26717