Page 156 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 156
Destornilladores: Punta Phillips
Destornilladores Phillips de mango hexago- nal
Destornilladores-cincel resistentes Phillips con boca de 1⁄4”
Destornilladores Phillips Premium
Puntas de acabado negro, anti-descamado, de adaptación perfecta y mecanizadas con precisión. Acero al cromo-vanadio-molibdeno endurecido con precisión. Diseño ergonómico refinado y materiales de plástico de alta calidad para un cómodo agarre. Tecnología de mango de 2 componentes para una alta transmisión del momento de torsión con menos esfuerzo. Todos los mangos tienen orificios de suspensión para orden en el taller. DIN ISO 8764-1/2.
Aplicación:Para tornillos ranurados Varilla:Hexagonal con hexágono para llave a partir de 0,8 x 4,5 Realización:En niquelado mate, punta tipo Lasertip Mango:Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente
Aplicación:Para tornillos ranurados Varilla:Hexagonal y pasante, con cápsula de impacto con cuadrado interior integrado para la toma de varillas de 1⁄4” para mayor transmisión de fuerza, hexágono para llave Realización:En niquelado mate, punta negra tipo
Código de Pedido
C4192589
C4192590
Tamaño de la Longitud del Precio
Código de Pedido
C3447089
C3447090
C3447091
C3447092
Tamaño de la punta PH
0
1
2
3
Longitud del eje
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Precio Ud. €
6,18
6,87
9,62
14,17
punta PH
1
2
eje Ud. €
90 mm 9,17
113 mm 12,99
Código de Pedido
C5079112
C4968979
C5079113
C4968980
C5079115
C4968981
C4968881
C4968983
Longitud hoja
60mm
80mm
80mm
100 mm
100mm
125 mm
150 mm
200 mm
Tamaño del punto
PH0
PH0
PH1
PH1
PH2
PH2
PH3
PH4
Precio Ud. €
2,90
3,99
3,55
4,96
4,59
5,73
7,95
9,95
Destornilladores - Estrella
Destornilladores-cincel resistentes Phillips
Destornilladores Lasertip Phillips
1
Destornillador diseñado según los procesos científicos ERGOTM
Destornillador para tornillos Phillips
Mango: Mango de 3 componentes, para máxima comodidad de uso y transmisión de fuerza
Fácil de escoger la punta correcta, gracias al código- color del mango y su símbolo correspondiente
Varilla: Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado plateado y totalmente templado. Punta pavonada para mayor precisión
Aplicación:Para tornillos ranurados y Phillips Contenido:Juego de 6 piezas en embalaje de presentación + Bandeja
Aplicación:Para tornillos ranurados Varilla:Redonda Realización:En niquelado mate, punta tipo
Lasertip Mango:Kraftform con protección anti- giro, multicomponente; tamaños: 2,0 x 12,0; 2,5 x 14,0 Kraftform con protección anti-giro, Weralit II, unicomponente
Código de Pedido
C2697505
C3447081
C3447082
C3447083
Tamaño de la punta PH
1
2
3
4
Longitud del eje
80 mm
100 mm
150 mm
200 mm
Precio Ud. €
7,61
10,81
15,86
23,05
ISO 8764/DIN 5260
Perfil hexagonal de la varilla y refuerzo para giro asistido por llave
Código de Pedido
C4190956
C4190957
C4190958
C4190959
C4190960
C4190961
C4190962
C4190963
C4190964
C4190965
C4190966
Tamaño de la punta PH
0
0
1
1
1
2
2
2
2
3
4
Longitud del eje
60 mm
100 mm
80 mm
200 mm
300 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
150 mm
200 mm
Precio Ud. €
5,31
5,58
6,55
7,53
8,53
9,14
10,13
11,23
12,33
11,81
14,75
Código de Pedido
C1251999
C3427998
C1252002
C3428004
C3427999
C1252001
C1252004
C3428005
C1252005
C3428002
C3428003
Longitud hoja
60 mm
25 mm
75 mm
100 mm
200 mm
25 mm
100 mm
125 mm
200 mm
150 mm
200 mm
Tamaño de la punta PH
0
1
1
1
1
2
2
2
2
3
4
Tamaño
0mm
1mm
1mm
1mm
1mm
2mm
2mm
2mm
2mm
Precio Ud. €
4,43
4,94
5,61
8,19
6,42
5,61
7,68
10,40
9,44
12,47
15,57
142
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
10581
26716
10773
10586
8877
10775