Page 155 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 155
Destornilladores cortos de punta plana ensanchada
Destornilladores: Ranurados
Destornilladores para tornillos con cabeza ranurada, tipo muy corto
Puntas de acabado negro, anti-descamado, de adaptación perfecta y mecanizadas con precisión. Acero al cromo-vanadio-molibdeno endurecido con precisión. Diseño ergonómico refinado y materiales de plástico de alta calidad para un cómodo agarre. Tecnología de mango de 2 componentes para una alta transmisión del momento de torsión con menos esfuerzo. Todos los mangos tienen orificios de suspensión para orden en el taller. DIN ISO 2380-1/2.
Código de Pedido
C5094100
C5094101
Tip tamaño A x B
0.8 x 4 mm
1.2 x 6.5 mm
Longitud del eje
30 mm
30 mm
Precio Ud. €
4,85
5,05
Código de Pedido
C4971751
Precio Ud. €
3,37
Destornilladores comprobadores de tensión
Longitud hoja
25 mm
Tip tamaño A x B
5,5 x 1,0 mm
Destornilladores ranurados cortos
Destornillador de bolsillo tipo neón, rango de tensión 100-250 V. Dimensiones de punta 0,5 x 3,0 mm.
VDE 0680⁄06, DIN 5768016
Código de Pedido
C4971602
C4971603
Longitud
139 mm
178 mm
Tip tamaño A x B
3,0 x 0,5 mm
3,5 x 0,5 mm
Precio Ud. €
3,46
3,80
Aplicación:Para tornillos ranurados Varilla:Redonda Realización:En niquelado mate, punta negra tipo Black Point Mango: Tipo Kraftform con protección anti-giro, Weralit II, unicomponente
Código de
Destornillador Tester de Voltaje
Pedido
C4190940
C4190941
C4190942
C4190943
Espesor de la punta Ancho de la punta Longitud del eje
Precio Ud. €
3,80
4,23
4,29
4,58
4,94
0,6 mm
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
3,5 mm
4 mm
5,5 mm
6,5 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
C4190944 1,2 mm 8 mm 25 mm
DrErgo Destornilladores para tornillos ranurados
1
Aplicación:Comprobador de voltaje Normas:ISO 57860⁄6 y VDE 0680⁄6 para 150-250 V
Código de Pedido
C4190881
Espesor de la punta Ancho de la punta Longitud del eje
Precio Ud. €
7,55
0,5 mm
3 mm
70 mm
Tester de Voltaje
Destornillador diseñado según los procesos científicos ERGOTM
Destornillador para tornillos ranurados, extra-corto para trabajar en espacios reducidos
Mango: Mango de 3 componentes, para máxima comodidad de uso y transmisión de fuerza
Fácil de escoger la punta correcta, gracias al código-color del mango y su símbolo correspondiente
Varilla: Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado plateado y totalmente templado. Punta pavonada para mayor precisión
ISO 2380/DIN 5264
Comprobador VDE de 150-250 V
Mango: Mango de plástico transparente, resistente a los impactos
Varilla: Acero de alta calidad. Niquelada-plateada. Protección de plástico hasta la punta
Según DIN VDE 0680/6 marcado-GS
806-1-3; auto comprobador 6-24V
Código de Pedido
C1251992
C1251993
C1251994
C1251995
C1251996
C1251997
C3427995
Longitud hoja
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
45 mm
45 mm
Precio Tamaño Ud. €
3,5 mm 3,61
4,0 mm 3,87
5,5 mm 4,35
6,5 mm 5,05
8,0 mm 5,49
5,5 mm 4,94
6,5 mm 5,72
Código de Pedido
C3425154
C3999306
Longitud Longitud hoja
65 mm 65 mm
100 mm 100 mm
Ancho de la punta
3 mm
3,5 mm
Precio Ud. €
2,20
2,26
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
141
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8272
10576 26715
8264
10767
26551 41125