Page 154 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 154
Destornilladores: Ranurados
Destornilladores-cincel resistentes ranurados con boca de 1⁄4”
Destornilladores FatMax® - Plano
Aplicación:Para tornillos ranurados Varilla:Hexagonal y pasante, con cápsula de impacto con cuadrado interior integrado para la toma de varillas de 1⁄4” para mayor transmisión de fuerza, hexágono para llave Realización:En niquelado mate, punta negra tipo
Diámetro grande, mango de dos materiales para un apriete excelente. El mango está directamente moldeado en la varilla. Hojas de vanadio cromado y extremos con códigos de colores para una rápida identificación.
Código de Pedido
C4192610
C4192611
C4192612
Espesor de la punta Ancho de la punta Longitud del eje
Precio Ud. €
8,33
10,97
13,43
Código de Pedido
C4120711
C2557145
C4120721
Pattern
Slotted - parallel
Slotted - parallel
Slotted - flared
Longitud hoja
100 mm
100 mm
200 mm
Tip tipo
Parallel
Parallel
10 mm
Precio Ud. €
***
***
8,16
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
4,5 mm
5,5 mm
7 mm
100 mm
103 mm
138 mm
Destornilladores para tornillos ranurados Ergo
Destornilladores ranurados Punta ensanchada
Destornillador diseñado según los procesos científicos ERGOTM
Destornillador para tornillos ranurados
Mango: Mango de 3 componentes, para máxima comodidad de uso y transmisión de fuerza
Fácil de escoger la punta correcta, gracias al código-color del mango y su símbolo correspondiente
Varilla: Aleación de acero de alto rendimiento. Cromado plateado y totalmente
1 templado. Punta pavonada para mayor precisión ISO 2380/DIN 5264
Perfil hexagonal de la varilla y refuerzo para giro asistido por llave
Código de Pedido
C3759027
C4400042
C4400043
C5094085
C5094086
C5094087
C5094088
C5094089
C5094090
C5094091
C5094092
C5094093
C3905721
C5094094
C5094095
C5094096
C5094097
C5094098
C5094099
Tip tamaño A x B
0.4 x 2.5 mm
0.4 x 2.5 mm
0.5 x 3 mm
0.5 x 3 mm
0.6 x 3.5 mm
0.6 x 3.5 mm
0.8 x 4 mm
0.8 x 4 mm
0.8 x 4 mm
1 x 5.5 mm
1 x 5.5 mm
1 x 5.5 mm
1.2 x 6.5 mm
1.2 x 6.5 mm
1.2 x 6.5 mm
1.2 x 8 mm
1.2 x 8 mm
1.6 x 10 mm
2 x 12 mm
Longitud del eje
50 mm
75 mm
75 mm
100 mm
75 mm
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
100 mm
125 mm
150 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
250 mm
Precio Ud. €
4,00
4,10
4,35
4,65
4,75
4,85
5,45
5,65
5,75
5,45
5,75
5,95
6,10
6,25
6,60
8,55
8,75
9,60
11,70
Código de Pedido
C1251968
C1251970
C1251971
C1251972
C1251973
C1251980
C1251981
C1251983
C1251985
C3427982
C1251987
C3427983
C3427980
C3427981
C1251979
C1251991
C1252031
C1252032
C1252033
C1252034
Longitud
Longitud hoja
60 mm
60 mm
75 mm
75 mm
100 mm
75 mm
125 mm
125 mm
175 mm
150 mm
200 mm
150 mm
125 mm
150 mm
125 mm
175 mm
175 mm
175 mm
200 mm
200 mm
Tamaño
2,5 mm
3,0 mm
3,0 mm
3,5 mm
4,0 mm
2,5 mm
3,0 mm
3,5 mm
4,0 mm
5,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Precio Ud. €
2,55
2,87
3,04
3,30
3,80
2,72
3,26
3,63
4,75
6,89
6,94
7,97
10,56
12,42
12,09
14,08
14,39
15,49
19,77
25,01
24 in
140
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
10475
10772
41124
9626