Page 153 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 153
Destornilladores: Ranurados
Destornilladores VSM
Destornilladores ranurados Lasertip mango hexagonal
Aplicación:Para tornillos ranurados Varilla:Redonda, tamaños 6-7 con cuadro para llave Realización:Punta tipo Black Point Mango:Tipo Kraftform con protección anti- giro, multicomponente
Aplicación:Para tornillos ranurados Varilla:Hexagonal con hexágono para llave a partir de 0,8 x 4,5 Realización:En niquelado mate, punta tipo Lasertip Mango:Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente
Código de Pedido
Espesor de la Tamaño punta
Ancho de la punta
2 mm
2,5 mm
3,5 mm
4 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Longitud del eje
60 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
Precio Ud. €
4,91 Código de 5,07 Pedido
6,04 C4190912 6,66 C4190913 7,34 C4190914 8,80 C4190915
11,68 C4190916 14,37 C4190917 17,30 C3447116
C4190947 0
C4190948 0
C4190949 1
C4190950 2
C4190951 3
C4190952 4
C4190953 5
C4190954 6
C4190955 7
0,3 mm
0,4 mm
0,5 mm
0,6 mm
0,8 mm
1mm
1,2 mm
1,6 mm
2mm
C3447115
Espesor de la punta
0,6 mm
0,8 mm
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,6 mm
1,6 mm
Ancho de la punta
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5,5 mm
6,5 mm
7 mm
9 mm
10 mm
Longitud del eje
75 mm
90 mm
90 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
175 mm
Precio Ud. €
4,79
5,93
6,65
8,50
9,80
12,81
14,02
15,11
Destornilladores ranurados de mango cuadrado
Aplicación:Para tornillos ranurados Varilla:Cuadrada, función de hexágono para llave Realización:En niquelado mate, punta negra tipo Black Point Mango:Kraftform con protección anti-giro, multicomponente; tamaños 2,0 x 12,0 x 250, 2,5 x 14,0 x 225; Kraftfo
Destornilladores-cincel resistentes ranurados
1
Aplicación:Para tornillos ranurados y Phillips Contenido:Juego de 6 piezas en embalaje de presentación + Bandeja
Código de Pedido
C4191088
C4191089
C4191090
C4191091
C4191092
C4191093
C4191094
C4191095
C4191096
C4191097
C4191098
Precio Ud. €
6,62
8,60
11,17
15,95
11,81
17,53
20,08
42,15
24,14
24,25
30,18
Código de Pedido
C3447133
C3447134
C3447135
C3447136
C3447069
C2557839
C3447070
C3447137
Espesor de la punta Ancho de la punta Longitud del eje
Precio Ud. €
6,31
6,97
9,11
11,23
14,90
18,86
22,61
32,06
Espesor de la punta Ancho de la punta Longitud del eje
0,6 mm
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,6 mm
1,6 mm
2 mm
2,5 mm
3,5 mm
4,5 mm
5,5 mm
7 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
0,8 mm
1 mm
1,2 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
2 mm
2 mm
2,5 mm
4 mm
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
60 mm
175 mm
200 mm
600 mm
200 mm
250 mm
225 mm
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
139
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10717 10579
10771 10574