Page 152 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 152
Destornilladores: Ranurados
Punta paralela de destornillador ranurado
Puntas de acabado negro, anti-descamado, de adaptación perfecta y mecanizadas con precisión. Acero al cromo-vanadio-molibdeno endurecido con precisión. Diseño ergonómico refinado y materiales de plástico de alta calidad para un cómodo agarre. Tecnología de mango de 2 componentes para una alta transmisión del momento de torsión con menos esfuerzo. Todos los mangos tienen orificios de suspensión para orden en el taller. DIN ISO 2380-1/2.
Destornilladores Lasertip ranurados
Aplicación:Para tornillos ranurados Varilla:Hexagonal con hexágono para llave a partir de 0,8 x 4,5 Realización:En niquelado mate, punta tipo Lasertip Mango:Tipo Kraftform con protección anti-giro, multicomponente
Código de Pedido
C4190918
C4190919
C4190920
Precio C4190921 Ud. € C4190922
3,15 C4190923
3,24 C4190924
3,35 C4190925
3,77 C4190926
3,89 C3447110
4,54 C4190927
4,66 C4190928
Espesor de la punta Ancho de la punta Longitud del eje
Precio Ud. €
3,15
3,15
3,62
3,77
5,08
5,99
4,16
4,70
6,58
4,81
5,96
7,45
9,16
7,39
8,03
8,66
10,31
8,03
Código de Pedido
C5079104
C5079105
C5079108
C5079109
C5079106
C5079110
C5079111
Longitud hoja
75 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
Tip tamaño A x B
3,0 x 0,5 mm
3,0 x 0,5 mm
3,5 x 0,6 mm
4,0 x 0,8 mm
4,0 x 0,8 mm
5,5 x 1,0 mm
5,5 x 1,0 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,5 mm
0,6 mm
0,6 mm
0,6 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
0,8 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1 mm
1,2 mm
2 mm
2,5 mm
2,5 mm
3 mm
3 mm
3 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,5 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
5,5 mm
6 mm
60 mm
60 mm
75 mm
80 mm
150 mm
200 mm
100 mm
125 mm
200 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
125 mm
150 mm
200 mm
300 mm
100 mm
Destornilladores planos de ingeniero, calidad Premium
1
C4190929
C3447112
C4190930
C4190931
C4190932
C4190933
Destornilladores Lasertip ranurados ensanchados
Puntas de acabado negro, anti-descamado, de adaptación perfecta y mecanizadas con precisión. Acero al cromo-vanadio-molibdeno endurecido con precisión. Diseño ergonómico refinado y materiales de plástico de alta calidad para un cómodo agarre. Tecnología de mango de 2 componentes para una alta transmisión del momento de torsión con menos esfuerzo. Todos los mangos tienen orificios de suspensión para orden en el taller. DIN ISO 2380-1/2.
Aplicación:Para tornillos ranurados Varilla:Redonda Realización:En niquelado mate, punta tipo Lasertip Mango:Kraftform con protección anti-giro, multicomponente; tamaños: 2,0 x 12,0; 2,5 x 14,0 Kraftform con protección anti-giro, Weralit II, unicomponente
Código de Pedido
C4971748
C4968882
C4968975
C4971750
C4968976
C4968977
Longitud hoja
125 mm
150 mm
150 mm
175 mm
200 mm
250 mm
Tip tamaño A x B
6,5 x 1,2 mm
6,5 x 1,2 mm
8,0 x 1,2 mm
8,0 x 1,2 mm
10,0 x 1,6 mm
12,0 x 2,0 mm
Precio Ud. €
4,91
5,04
7,59
6,45
8,76
11,29
Código de Pedido
C4190902
C4190903
C4190904
C4190905
C4190906
C4190907
C4190908
C4190909
C4190910
C4190911
Espesor de la punta Ancho de la punta Longitud del eje
Precio Ud. €
6,58
9,41
10,20
10,79
10,85
11,42
11,81
12,07
15,95
20,12
0,8 mm
1 mm
1 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,6 mm
1,6 mm
2 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6,5 mm
6,5 mm
7 mm
8 mm
8 mm
10 mm
12 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
200 mm
150 mm
175 mm
175 mm
200 mm
250 mm
138
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
26713 33913
10568
10575