Page 151 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 151
Herramientas dinamométricas - Destornilladores dinamométricos
Indicadores de par prefijado Torx
Indicadores de par prefijado Torx Plus IP
El indicador de par Wera ha sido fabricado siguiendo los valores recomendados por los mejores fabricantes de herramientas de carburo. Esos valores de ajuste se aplican específicamente al tamaño de TORX®, TORX PLUS® o la ranura hexagonal de los tornillos. Los indicadores de par permiten aflojar los tornillos de una forma más fácil y segura. Precisión: ± 10%. Largo del mango: 65.0 mm
El indicador de par Wera ha sido fabricado siguiendo los valores recomendados por los mejores fabricantes de herramientas de carburo. Estos valores de ajuste se aplican específicamente al tamaño de TORX®, TORX PLUS® o la ranura hexagonal de los tornillos. Los indicadores de par permiten aflojar los tornillos de una forma más fácil y segura. Precisión: ± 10 %. Largo del mango: 65.0 mm
Código de Pedido
C4190894
C4190895
C4190896
C4190897
C4190898
C4190899
Tamaño de la punt TORX (Sobresaliente)
T6
T7
T8
T9
TX 10
TX 15
Ajuste de par (Nm)
0,6
0,9
1,2
1,4
2
3
Precio Ud. €
34,31
34,67
35,19
37,42
38,51
41,06
Código de Pedido
C4190886
C4190887
C4190888
C4190889
C4190890
C4190891
Tamaño de la punt TORX (Sobresaliente)
6 IP
7 IP
8 IP
9 IP
10 IP
15 IP
Ajuste de par (Nm)
0,6
0,9
1,2
1,4
2
3
Precio Ud. €
36,02
36,34
36,65
39,08
40,52
42,91
Juego de indicadores de par prefijado Torx
Juego de indicadores de par prefijado Torx Plus IP
1
El juego contiene: 300 TX 1 x TX 6x65 - 1 x TX 7x65 - 1 x TX 8x65 - 1 x TX 9x65 - 1 x TX 10x65 - 1 x TX 15x65
El indicador de par Wera ha sido fabricado siguiendo los valores recomendados por los mejores fabricantes de herramientas de carburo. Esos valores de ajuste se aplican específicamente al tamaño de TORX®, TORX PLUS® o la ranura hexagonal de los tornillos. Los indicadores de par permiten aflojar los tornillos de una forma más fácil y segura. Precisión: ± 10%.
El juego contiene: 300 IP 1 x 6 IPx65 - 1 x 7 IPx65 - 1 x 8 IPx65 - 1 x 9 IPx65 - 1 x 10 IPx65 - 1 x 15 IPx65
El indicador de par Wera ha sido fabricado siguiendo los valores recomendados por los mejores fabricantes de herramientas de carburo. Esos valores de ajuste se aplican específicamente al tamaño de TORX®, TORX PLUS® o la ranura hexagonal de los tornillos. Los indicadores de par permiten aflojar los tornillos de una forma más fácil y segura. Precisión: ± 10%.
Código de
Pedido Cantidad del contenido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4190893
Cantidad del contenido
6
Precio Ud. €
208,19
C4190901 6 197,46
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
137
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11062 11055
11061
11052