Page 1525 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1525
Calzado: Timberland
Timberland Pro Piel de nobuk de primera calidad resistente al agua
Bota de trabajo Splitrock PRO
Piel de nobuk de primera calidad resistente al agua con puntera no metálica 200J - color Wheat
Tradicional bota de trabajo en color Wheat
• El nuevo y mejorado diseño robusto le ofrece un calzado más ligero
Calzado de piel flor de primera calidad con puntera de acero 200J - color Wheat Bota de trabajo Splitrock PRO Un atractivo Timberland PRO confortable y con estilo sin descuidar la mejor protección. Nacida para la intemperie pero fabricada para el lugar de trabajo, entresuela antiperforación de acero, piel todo flor de primera calidad resistente al agua, entresuela de EVA y suela exterior de nitrilo para garantizar resistencia al deslizamiento y al calor hasta los 300 °C
• Piel de nobuk de primera calidad resistente al agua • Forro interior antihumedad
• Entresuela textil antiestática y antiperforación
• EN ISO 20345:2007
• Parte superior de piel todo flor de primera calidad resistente al agua • Protección almohadillada de los tobillos
• Forro interior antihumedad Nylex®
• Entresuela de acero antiperforación
• S3 SRC
Código de Pedido
C4199288
C4199289
C4199290
C4199291
Talla zapato EU
40
41
42
43
Precio Ud. €
123,60
123,60
123,60
123,60
Código de Pedido
C4199292
C4199293
C4199294
C4199295
Talla zapato EU
44
45
46
47
Precio Ud. €
123,60
123,60
123,60
123,60
• ENISO 20345:2007 • S3HROSRB
Código de Pedido
C4199264
C4199265
C4199266
C4199267
Talla zapato EU
40
41
42
43
Precio Ud. €
133,90
133,90
133,90
133,90
Código de Pedido
C4199268
C4199269
C4199270
C4199271
Talla zapato EU
44
45
46
47
Precio Ud. €
133,90
133,90
133,90
133,90
Timberland Pro Waterville
Bota de trabajo Splitrock PRO
13
Calzado para mujer de piel de nobuk de primera calidad resistente al agua con puntera de acero 200J
La historia de Timberland PRO comenzó hace más de 30 años con el desarrollo de la bota amarilla: Años de mejoras han dado lugar a lo último en calzado PRO. El nuevo diseño le quita un peso de encima y mantiene la mejor protección. Este calzado está compuesto de una puntera de acero, una entresuela de acero antiperforación, una parte superior de piel engrasada de primera calidad y una suela exterior de nitrilo para garantizar resistencia al deslizamiento y al calor hasta los 300 °C
Calzado de piel flor de primera calidad con puntera de acero 200J - color Gaucho Bota de trabajo Splitrock PRO Un atractivo Timberland PRO confortable y con estilo sin descuidar la mejor protección. Nacida para la intemperie pero fabricada para el lugar de trabajo, entresuela antiperforación de acero, piel todo flor de primera calidad resistente al agua, entresuela de EVA y suela exterior de nitrilo para garantizar resistencia al deslizamiento y al calor hasta los 300 °C
• Diseñado específicamente para mujeres
• NUEVA suela exterior antideslizante ligera y flexible • Piel de nobuk de primera calidad resistente al agua • Confortable forro interior antihumedad
• Entresuela de acero antiperforación
• EN ISO 20345:2007
• SBP E WRU SRA
• Parte superior de piel todo flor de primera calidad resistente al agua • Protección almohadillada de los tobillos
• Forro interior antihumedad Nylex®
• Entresuela de acero antiperforación
• ENISO 20345:2007 • S3HROSRB
Código de Pedido
C4199256
C4199257
C4199258
C4199259
Talla zapato EU
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4199260
C4199261
C4199262
C4199263
Talla zapato EU
44
45
46
47
Precio Ud. €
133,90
133,90
133,90
133,90
Código de Pedido
C4199328
C4199329
C4199330
C4199331
C4199332
C4199333
Talla zapato EU
36
37
38
39
40
41
Precio Ud. €
108,15
108,15
108,15
108,15
108,15
108,15
Código de Pedido
C4199334
C4199335
C4199336
C4199337
C4199338
C4199339
Talla zapato EU
42
43
44
45
46
47
Precio Ud. €
108,15
108,15
108,15
108,15
108,15
108,15
40 133,90
41 133,90
42 133,90
43 133,90
Equipos de protección individual
1511
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9690 9651
9630 9636