Page 1524 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1524
Calzado: Jallatte
J-Spirit: Jalcosmos J0559
Para cualquier tipo de industria y, en particular, para tareas de fabricación, mantenimiento, montaje, transporte y distribución. Las innovaciones tecnológicas de
la gama J-SpiritTM garantizan altos niveles de transpirabilidad, flexibilidad y ligereza. La suela versátil de poliuretano termoplástico maximiza la estabilidad y la comodidad.
La gama J-SpiritTM se ha diseñado con todo detalle.
Ligereza y protección máximas sin componentes metálicos.
Los modelos de la gama J-SpiritTM no contienen metales ni materiales magnéticos, por lo que pasan desapercibidos por los detectores de metales.
PALA: cuero de grano completo, repelente al agua. Lengüeta acolchada y cuello ergonómico.
FORRO 3D: estructuras tridimensionales de espuma en trama alveolar para una mayor ventilación.
PUNTERA: Aérane-Tech 200 J. Puntera perforada para una perfecta ventilación del pie. 100 % material compuesto. No magnética y de peso ligero.
PLANTILLA Confort-Tech: anatómica, antibacteriana y amortiguadora de impactos en la zona del tacón.
ENTRESUELA: FleXtaneTM HP, exclusiva de Jallatte®.
SUELA: Softane y poliuretano termoplástico.
Lightane: Jalencke X2 JJL03
La gama ultraligera LIGHTANETM combina la tecnología JALLATTE ® con un 100 % de materiales compuestos. Esta gama ha sido completamente rediseñada para adaptarse a las últimas tendencias de la moda. A su estilo moderno se suman seguridad, ligereza y comodidad. Además, el contrafuerte de poliuretano termoplástico le confiere aún más estabilidad. Seguridad y comodidad óptimas; 100 % materiales compuestos; 0 % metales; protección completa. Los modelos de la gama LIGHTANETM no contienen metales ni materiales magnéticos, por lo que pasan desapercibidos por los detectores de metales. Además, la nueva plantilla J-MULTITECH garantiza un alto nivel de comodidad y de absorción de impactos.
PALA: cuero de grano completo, repelente al agua. Lengüeta acolchada y cuello ergonómico de nailon resistente a la abrasión.
FORRO 3D: estructuras tridimensionales de espuma en trama alveolar para una mayor ventilación.
PUNTERA: Xétane 200 J, 100 % material compuesto. No magnética y de peso ligero. PLANTILLA J-MultiTech: estructura de un solo bloque de poliuretano suave, para un máximo de comodidad de movimientos y de absorción de impactos, especialmente en la zona del tacón. Perforada en la parte delantera para mayor ventilación del pie y revestida con tejido resistente a la abrasión. De diseño anatómico y antiestática.
ENTRESUELA: FleXtaneTM HP, exclusiva de Jallatte®.
SUELA LightaneTM: compuesta de SoftaneTM y NéotrilTM, resistente al calor hasta 300 °C.
Código de Pedido
C5069433
C5069434
C5069442
C5069435
C5069432
C5069437
Talla zapato EU
36
37
38
39
40
41
Precio Ud. €
78,23
78,23
78,23
78,23
78,23
78,23
Código de Pedido
C5069436
C5069438
C5069443
C5069439
C5069440
C5069441
Talla zapato EU
42
43
44
45
46
47
Precio Ud. €
78,23
78,23
78,23
78,23
78,23
78,23
Código de Pedido
C5069389
C5069388
C4072337
C5069387
C5069386
Talla zapato EU
39
40
41
42
43
Precio Ud. €
106,42
106,42
106,42
106,42
106,42
Código de Pedido
C5069383
C5069385
C5069390
C5069384
Talla zapato EU Precio Ud. €
44 106,42
45 106,42
46 106,42
47 106,42
J-Spirit: Jalborea J0600
Lightane: Jaldelevan X2 JJL02
13
Para cualquier tipo de industria y, en particular, para tareas de fabricación, mantenimiento, montaje, transporte y distribución. Las innovaciones tecnológicas de
la gama J-SpiritTM garantizan altos niveles de transpirabilidad, flexibilidad y ligereza. La suela versátil de poliuretano termoplástico maximiza la estabilidad y la comodidad.
La gama J-SpiritTM se ha diseñado con todo detalle.
Ligereza y protección máximas sin componentes metálicos.
Los modelos de la gama J-SpiritTM no contienen metales ni materiales magnéticos, por lo que pasan desapercibidos por los detectores de metales.
PALA: cuero con acabado «pull-up» y malla de nailon. Lengüeta acolchada y cuello ergonómico.
FORRO 3D: estructuras tridimensionales de espuma en trama alveolar para una mayor ventilación.
PUNTERA: Aérane-Tech 200 J. Puntera perforada para una perfecta ventilación del pie. 100 % material compuesto. No magnética y de peso ligero.
PLANTILLA Confort-Tech: anatómica, antibacteriana y amortiguadora de impactos en la zona del tacón.
ENTRESUELA: FleXtaneTM HP, exclusiva de Jallatte®.
SUELA: Softane y poliuretano termoplástico.
La gama ultraligera LIGHTANETM combina la tecnología JALLATTE ® con un 100 % de materiales compuestos. Esta gama ha sido completamente rediseñada para adaptarse a las últimas tendencias de la moda. A su estilo moderno se suman seguridad, ligereza y comodidad. Además, el contrafuerte de poliuretano termoplástico le confiere aún más estabilidad. Seguridad y comodidad óptimas; 100 % materiales compuestos; 0 % metales; protección completa. Los modelos de la gama LIGHTANETM no contienen metales ni materiales magnéticos, por lo que pasan desapercibidos por los detectores de metales. Además, la nueva plantilla J-MULTITECH garantiza un alto nivel de comodidad y de absorción de impactos.
PALA: cuero de grano completo, repelente al agua. Lengüeta acolchada y cuello ergonómico de nailon resistente a la abrasión.
FORRO 3D: estructuras tridimensionales de espuma en trama alveolar para una mayor ventilación.
PUNTERA: Xétane 200 J, 100 % material compuesto. No magnética y de peso ligero. PLANTILLA J-MultiTech: estructura de un solo bloque de poliuretano suave, para un máximo de comodidad de movimientos y de absorción de impactos, especialmente en la zona del tacón. Perforada en la parte delantera para mayor ventilación del pie y revestida con tejido resistente a la abrasión. De diseño anatómico y antiestática.
ENTRESUELA: FleXtaneTM HP, exclusiva de Jallatte®.
SUELA LightaneTM: compuesta de SoftaneTM y NéotrilTM, resistente al calor hasta 300 °C.
Código de Pedido
C5069411
C5069412
C5069420
C5069413
C5069410
C5069415
Talla zapato EU
36
37
38
39
40
41
Precio Ud. €
78,65
78,65
78,65
78,65
78,65
78,65
Código de Pedido
C5069414
C5069416
C5069421
C5069417
C5069418
C5069419
Talla zapato EU
42
43
44
45
46
47
Precio Ud. €
78,65
78,65
78,65
78,65
78,65
78,65
Código de Pedido
C5069381
C5069380
C5069379
C5069378
C5069377
Talla zapato EU
39
40
41
42
43
Precio Ud. €
112,80
112,80
112,80
112,80
112,80
Código de Pedido
C5069374
C5069376
C5069382
C5069375
Talla zapato EU
44
45
46
47
Precio Ud. €
112,80
112,80
112,80
112,80
1510
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
216107 216097
216111 216109

