Page 1526 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1526

Calzado: Timberland
Bota de trabajo Splitrock PRO
Calzado de piel todo flor de primera calidad con puntera de acero 200J - color Black Bota de trabajo Splitrock PRO Un atractivo Timberland PRO confortable y con
estilo sin descuidar la mejor protección. Nacida para la intemperie pero fabricada para el lugar de trabajo, entresuela antiperforación de acero, piel todo flor de primera calidad resistente al agua, entresuela de EVA y suela exterior de nitrilo para garantizar resistencia al deslizamiento y al calor hasta los 300 °C
Bota de trabajo Snyders negra de primera calidad
• Parte superior de piel todo flor de primera calidad resistente al agua • Protección almohadillada de los tobillos
• Forro interior antihumedad Nylex®
• Entresuela de acero antiperforación
Calzado de piel todo flor impregnada de primera calidad con puntera no metálica 200J - color Black
Una combinación de piel de primera calidad y las nuevas tecnologías para ofrecer la mejor protección en un calzado de seguridad ligero, robusto y cómodo. Este calzado no magnético, posee puntera no metálica y entresuela antiperforación no metálica; la parte superior de piel todo flor engrasada es resistente al agua y el forro Coolmax® mantiene los pies secos.
• El forro Coolmax® mantiene los pies secos
• El calzado profesional de corte alto con elásticos facilita su colocación y brinda un óptimo confort.
• Piel todo flor impregnada de primera calidad.
• Plantilla transpirable, antibacterial, antiolor y absorbente de los impactos
• Innovadora suela exterior que proporciona flexibilidad, ligereza y absorción de impactos
• Refuerzo en la parte delantera del pie
• Entresuela textil antiestática y antiperforación
• EN ISO 20345:2007
• S3 SRC
• ENISO 20345:2007 • S3HROSRB
Código de Pedido
C4199248
C4199249
C4199250
C4199251
Talla zapato EU
40
41
42
43
Precio Ud. €
133,90
133,90
133,90
133,90
Código de Pedido
C4199252
C4199253
C4199254
C4199255
Talla zapato EU
Precio Ud. €
44 133,90
45 133,90
46 133,90
47 133,90
Código de Pedido
C4199304
C4199305
C4199306
C4199307
Talla zapato EU
40
41
42
43
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4199308
C4199309
C4199310
C4199311
Talla zapato EU
44
45
46
47
Precio Ud. €
Bota de trabajo Snyders de primera calidad - color Brown
Calzado de piel todo flor impregnada de primera calidad con puntera no metálica 200J - color Brown
Una combinación de piel de primera calidad y nuevas tecnologías para ofrecer
la mejor protección en un calzado de seguridad ligero, robusto y cómodo. Este calzado no magnético, posee puntera no metálica y entresuela antiperforación no metálica; la parte superior de piel todo flor engrasada es resistente al agua y el forro Coolmax® mantiene los pies secos.
• El forro Coolmax® mantiene los pies secos
• El calzado profesional de corte alto con elásticos facilita su colocación y brinda un óptimo confort.
• Piel todo flor impregnada de primera calidad.
• Plantilla transpirable, antibacterial, antiolor y absorbente de los impactos
• Innovadora suela exterior que proporciona flexibilidad, ligereza y absorción de impactos
• Refuerzo en la parte delantera del pie
• Entresuela textil antiestática y antiperforación
• EN ISO 20345:2007
• S3 SRC
Bota de trabajo empalmillada de 6” color Gaucho
13
Calzado de piel todo flor resistente al agua con puntera no metálica 200J - color Gaucho
Bota de trabajo empalmillada de 6” color Gaucho - una bota de trabajo ligera y robusta que le ofrece la mejor protección en todos los ambientes de trabajo. Este calzado está compuesto por una puntera no metálica, una parte superior de piel todo flor de primera calidad resistente al agua de color negro y una suela exterior de nitrilo para asegurar una resistencia al deslizamiento y resistencia al calor hasta los 300 °C
• S3 HRO SRA
Código de Pedido
C4199296
C4199297
C4199298
C4199299
Talla zapato EU
40
41
42
43
Precio Ud. €
108,15
108,15
108,15
108,15
Código de Pedido
C4199300
C4199301
C4199302
C4199303
Talla zapato EU
44
45
46
47
Precio Ud. €
108,15
108,15
108,15
108,15
Código de Pedido
C4199280
C4199281
C4199282
C4199283
Talla zapato EU
40
41
42
43
Precio Ud. €
131,84
131,84
131,84
131,84
Código de Pedido
C4199284
C4199285
C4199286
C4199287
Talla zapato EU
44
45
46
47
Precio Ud. €
131,84
131,84
131,84
131,84
• Parte superior de piel todo flor de primera calidad resistente al agua • Forro interior antihumedad
• Entresuela textil antiestática y antiperforación
• EN ISO 20345:2007
1512
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
9682 9628
9649
9685


































































































   1524   1525   1526   1527   1528