Page 1523 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1523
Calzado: Jallatte
J-Spirit: Jalmizar J0599
JALLATTE J-Spirit: Jalorion J0562
Para cualquier tipo de industria y, en particular, para tareas de fabricación, mantenimiento, montaje, transporte y distribución. Las innovaciones tecnológicas de la gama J-SpiritTM garantizan altos niveles de transpirabilidad, flexibilidad y ligereza. La suela versátil de poliuretano termoplástico maximiza la estabilidad y la comodidad.
La gama J-SpiritTM se ha diseñado con todo detalle.
Ligereza y protección máximas sin componentes metálicos.
Los modelos de la gama J-SpiritTM no contienen metales ni materiales magnéticos, por lo que pasan desapercibidos por los detectores de metales.
PALA: cuero con acabado «pull-up» y malla de nailon.
FORRO 3D: estructuras tridimensionales de espuma en trama alveolar para una mayor
ventilación.
PUNTERA: Aérane-Tech 200 J. Puntera perforada para una perfecta ventilación del pie. 100 % material compuesto. No magnética y de peso ligero.
PLANTILLA Confort-Tech: anatómica, antibacteriana y amortiguadora de impactos en la zona del tacón.
ENTRESUELA: FleXtaneTM HP, exclusiva de Jallatte®.
SUELA: Softane y poliuretano termoplástico.
Para cualquier tipo de industria y, en particular, para tareas de fabricación, mantenimiento, montaje, transporte y distribución. Las innovaciones tecnológicas de la gama J-SpiritTM garantizan altos niveles de transpirabilidad, flexibilidad y ligereza. La suela versátil de poliuretano termoplástico maximiza la estabilidad y la comodidad.
La gama J-SpiritTM se ha diseñado con todo detalle.
Ligereza y protección máximas sin componentes metálicos.
Los modelos de la gama J-SpiritTM no contienen metales ni materiales magnéticos, por lo que pasan desapercibidos por los detectores de metales.
PALA: gamuza perforada.
FORRO 3D: estructuras tridimensionales de espuma en trama alveolar para una mayor ventilación.
PUNTERA: Aérane-Tech 200 J. Puntera perforada para una perfecta ventilación del pie. 100 % material compuesto. No magnética y de peso ligero.
PLANTILLA Confort-Tech: anatómica, antibacteriana y amortiguadora de impactos en la zona del tacón.
ENTRESUELA: FleXtaneTM HP, exclusiva de Jallatte®.
SUELA: Softane y poliuretano termoplástico.
Código de Pedido
C5069445
C5069446
C5069454
C5069447
C5069444
C5069449
Talla zapato EU
36
37
38
39
40
41
Precio Ud. €
71,40
71,40
71,40
71,40
71,40
71,40
Código de Pedido
C5069448
C5069450
C3932713
C5069451
C5069452
C5069453
Talla zapato EU
42
43
44
45
46
47
Precio Ud. €
71,40
71,40
71,40
71,40
71,40
71,40
Código de Pedido
C3511272
C3511284
C3511303
C3511324
C3511344
C3511369
Talla zapato Precio EU Ud. €
36 58,02
37 58,02
38 58,02
39 58,02
40 58,02
41 58,02
Código de Pedido
C3511396
C3511421
C3511444
C3511466
C3511486
C3511505
Talla zapato
EU Precio
42
43
44
45
46
47
Ud. €
58,02
58,02
58,02
58,02
58,02
58,02
J-Spirit: Jalnova J0558
J-Spirit: Jalatlas J0565
13
Para cualquier tipo de industria y, en particular, para tareas de fabricación, mantenimiento, montaje, transporte y distribución. Las innovaciones tecnológicas de la gama J-SpiritTM garantizan altos niveles de transpirabilidad, flexibilidad y ligereza. La suela versátil de poliuretano termoplástico maximiza la estabilidad y la comodidad.
La gama J-SpiritTM se ha diseñado con todo detalle.
Ligereza y protección máximas sin componentes metálicos.
Los modelos de la gama J-SpiritTM no contienen metales ni materiales magnéticos, por lo que pasan desapercibidos por los detectores de metales.
PALA: cuero de grano completo, repelente al agua.
FORRO 3D: estructuras tridimensionales de espuma en trama alveolar para una mayor ventilación.
PUNTERA: Aérane-Tech 200 J. Puntera perforada para una perfecta ventilación del pie. 100 % material compuesto. No magnética y de peso ligero.
PLANTILLA Confort-Tech: anatómica, antibacteriana y amortiguadora de impactos en la zona del tacón.
ENTRESUELA: FleXtaneTM HP, exclusiva de Jallatte®.
SUELA: Softane y poliuretano termoplástico.
Para cualquier tipo de industria y, en particular, para tareas de fabricación, mantenimiento, montaje, transporte y distribución. Las innovaciones tecnológicas de la gama J-SpiritTM garantizan altos niveles de transpirabilidad, flexibilidad y ligereza. La suela versátil de poliuretano termoplástico maximiza la estabilidad y la comodidad.
La gama J-SpiritTM se ha diseñado con todo detalle.
Ligereza y protección máximas sin componentes metálicos.
Los modelos de la gama J-SpiritTM no contienen metales ni materiales magnéticos, por lo que pasan desapercibidos por los detectores de metales.
PALA: gamuza perforada. Lengüeta acolchada y cuello ergonómico.
FORRO 3D: estructuras tridimensionales de espuma en trama alveolar para una mayor ventilación.
PUNTERA: Aérane-Tech 200 J. Puntera perforada para una perfecta ventilación del pie. 100 % material compuesto. No magnética y de peso ligero.
PLANTILLA Confort-Tech: anatómica, antibacteriana y amortiguadora de impactos en la zona del tacón.
ENTRESUELA: FleXtaneTM HP, exclusiva de Jallatte®.
SUELA: Softane y poliuretano termoplástico.
Código de Pedido
C5069456
C5069457
C5069465
C5069458
C5069455
C5069460
Talla za- pato EU
36
37
38
39
40
41
Precio Ud. €
71,30
71,30
71,30
71,30
71,30
71,30
Código de Pedido
C5069459
C5069461
C5069466
C5069462
C5069463
C5069464
Talla zapato EU
42
43
44
45
46
47
Precio Ud. €
71,30
71,30
71,30
71,30
71,30
71,30
Código de Pedido
C3511269
C3511281
C3511295
C3511316
C3511336
C3511358
Talla zapato EU
36
37
38
39
40
41
Precio Ud. €
68,95
68,95
68,95
68,95
68,95
68,95
Código de Pedido
C3511385
C3511411
C3511434
C3511457
C3511478
C3511497
Talla zapato EU
42
43
44
45
46
47
Precio Ud. €
68,95
68,95
68,95
68,95
68,95
68,95
Equipos de protección individual
1509
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
216099
216105
216103 216101

