Page 1527 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1527

Calzado: Timberland
Timberland Pro Eurohiker 2G negro
Traditional Wide Black
Calzado con parte superior de piel engrasada de primera calidad con puntera de acero 200J - color Black
Máximo rendimiento y confort en un moderno estilo para exterior Timberland PRO. Este calzado está compuesto por una puntera de acero, una entresuela antiperforación de acero, una parte superior de piel engrasada de primera calidad y una suela exterior de nitrilo para garantizar resistencia al deslizamiento y al calor hasta 300 °C
• Nuevo diseño mejorado
• Refuerzo de PU que garantiza mayor soporte y estabilidad • Parte superior de piel engrasada de primera calidad
• Acolchado para el tobillo
• Entresuela de acero antiperforación
• Forro interior antihumedad Nylex
• EN ISO 20345:2007
• SBP E HRO SRB
TIMBERLAND PRO TRADITIONAL WIDE
• Ajuste ancho para proporcionar un confort óptimo para toda clase de morfología de los pies
• Diseño inspirado en el modelo icónico Timberland PRO®
• Parte superior de cuero Nubuck engrasado para protección contra las agresiones externas
• Entresuela de acero anti-perforación
• Tecnología de cementado para ofrecer flexibilidad y confort
Código de Pedido
C4199312
C4199313
C4199314
C4199315
Talla zapato EU
40
41
42
43
Precio Ud. €
118,45
118,45
118,45
118,45
Código de Talla zapato Pedido EU
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6855095
C6855252
C6855128
C6855142
Wedge
Talla za- pato EU
40
41
43
44
Precio Ud. €
Código de Pedido
Talla zapato EU
Precio Ud. €
C4199316
C4199317
C4199318
C4199319
44 118,45
45 118,45
46 118,45
47 118,45
C6855156 45
C6855170 46
C6855184 47
Eurohiker 2G marrón
13
Calzado con parte superior de piel engrasada de primera calidad con puntera de acero 200J - color Brown
Máximo rendimiento y confort en un moderno estilo para exterior Timberland PRO. Este calzado está compuesto de una puntera de acero, una entresuela de acero antiperforación, una parte superior de piel engrasada de primera calidad y una suela exterior de nitrilo para garantizar resistencia al deslizamiento y al calor hasta los 300 °C
• Nuevo diseño mejorado
• Refuerzo de PU que garantiza mayor soporte y estabilidad • Parte superior de piel engrasada de primera calidad
• Acolchado para el tobillo
• Entresuela de acero antiperforación
• Forro interior antihumedad Nylex
• EN ISO 20345:2007
• SBP E HRO SRB
TIMBERLAND PRO WEDGE
• Exterior de cuero granulado Premium
• Diseño elegante y costuras reforzadas
• Suela cosida resistente al deslizamiento por todo tipo de suelos • Suela antiperforaciones no metálica
Código de Pedido
C4199320
C4199321
C4199322
C4199323
Talla zapato EU
Código de Pedido
C4199324
C4199325
C4199326
C4199327
Talla zapato EU
44
45
46
47
Precio Ud. €
118,45
118,45
118,45
118,45
Código de Pedido
C6855096
C6855253
C6855129
C6855143
Talla za- pato EU
40
41
43
44
Precio Ud. €
Código de Pedido
Talla zapato EU
Precio Ud. €
Precio Ud. €
C6855157 45
C6855171 46
C6855185 47
40 118,45
41 118,45
42 118,45
43 118,45
Equipos de protección individual
1513
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9688 9686
194837
194836


































































































   1525   1526   1527   1528   1529