Page 1522 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1522

Calzado: Jallatte
J-Dream: Audrey JJD09
Diseñada para adaptarse a la anatomía específica del pie de las mujeres y a sus requisitos de calzado cómodo y de aspecto moderno. Adecuada para numerosos sectores industriales, para la industria de servicios y para la industria terciaria. Esta nueva gama cumple los más altos estándares de comodidad, resistencia y estilo. Su diseño deportivo y casual, sus materiales de cuero ligero y transpirable, y su suela versátil de poliuretano termoplástico de doble densidad, resistente al deslizamiento y a la abrasión, marcan el carácter innovador y de alto rendimiento de la colección J-Dream. Se ha añadido al diseño tradicional una puntera de acero 200 J.
PALA: cuero de grano completo. Cuello ergonómico acolchado.
FORRO: nailon antibacteriano.
PUNTERA: 200 J, acero.
PLANTILLA J-Souplesse: plantilla de una sola pieza, antiestática y anatómica; de poliuretano suave revestido con una fibra especial; perforada en la parte delantera para una mejor ventilación del pie y con efecto amortiguador en la zona del tacón. ENTRESUELA: FleXtaneTM HP, exclusiva de Jallatte®, «cero milímetros».
SUELA J-Dream: poliuretano termoplástico de doble densidad, perfil deportivo.
J-Dream: Sophie JJD21
Diseñada para adaptarse a la anatomía específica del pie de las mujeres y a sus requisitos de calzado cómodo y de aspecto moderno. Adecuada para numerosos sectores industriales, para la industria de servicios y para la industria terciaria. Esta nueva gama cumple los más altos estándares de comodidad, resistencia y estilo. Su diseño deportivo y casual, sus materiales de cuero ligero y transpirable, y su suela versátil de poliuretano termoplástico de doble densidad, resistente al deslizamiento y a la abrasión, marcan el carácter innovador y de alto rendimiento de la colección J-Dream. Se ha añadido al diseño tradicional una puntera de acero 200 J.
PALA: gamuza con inserciones de fibra técnica.
FORRO: nailon antibacteriano.
PUNTERA: 200 J, acero.
PLANTILLA J-Souplesse: plantilla de una sola pieza, antiestática y anatómica; de poliuretano suave revestido con una fibra especial; perforada en la parte delantera para una mejor ventilación del pie y con efecto amortiguador en la zona del tacón. ENTRESUELA: FleXtaneTM HP, exclusiva de Jallatte®, «cero milímetros».
SUELA J-Dream: poliuretano termoplástico de doble densidad, perfil deportivo.
Código de Pedido
C5069792
C5069789
C5070676
C4212750
Precio Talla zapato EU Ud. €
35 75,65
36 75,65
37 75,65
38 75,65
Código de Pedido
C5070677
C4212749
C5069790
C5069791
Talla zapato EU
39
40
41
42
Precio Ud. €
75,65
75,65
75,65
75,65
Código de Pedido
C5069835
C5069830
C5069829
C5069831
Talla zapato Precio EU Ud. €
35 66,27
36 66,27
37 66,27
38 66,27
Código de Talla zapato Pedido EU
C5069836 39
C5069832 40
C5069833 41
C5069834 42
Precio Ud. €
66,27
66,27
66,27
66,27
J-Dream: Céline JJD07
13
Triftane Tradition: Jaltarmac J0250
Diseñada para adaptarse a la anatomía específica del pie de las mujeres y a sus requisitos de calzado cómodo y de aspecto moderno. Adecuada para numerosos sectores industriales, para la industria de servicios y para la industria terciaria. Esta nueva gama cumple los más altos estándares de comodidad, resistencia y estilo. Su diseño deportivo y casual, sus materiales de cuero ligero y transpirable, y su suela versátil de poliuretano termoplástico de doble densidad, resistente al deslizamiento y a la abrasión, marcan el carácter innovador y de alto rendimiento de la colección J-Dream. Se ha añadido al diseño tradicional una puntera de acero 200 J.
PALA: gamuza suave.
FORRO: nailon antibacteriano.
PUNTERA: 200 J, acero.
PLANTILLA J-Souplesse: plantilla de una sola pieza, antiestática y anatómica; de poliuretano suave revestido con una fibra especial; perforada en la parte delantera para una mejor ventilación del pie y con efecto amortiguador en la zona del tacón. ENTRESUELA: FleXtaneTM HP, exclusiva de Jallatte®, «cero milímetros».
SUELA J-Dream: poliuretano termoplástico de doble densidad, perfil deportivo.
Diseñada específicamente para obras viales. La suela tradicional TRIFTANETM sigue estableciendo nuevos estándares de seguridad, comodidad y estilo. Rendimiento incomparable. Excelente resistencia al deslizamiento, versatilidad extrema y gran capacidad de absorción de impactos en la zona del tacón.
PALA: cuero de grano completo, repelente al agua. Lengüeta de cuero. PUNTERA: 200 J, acero.
PLANTILLA Confort-Tech: anatómica, antibacteriana y amortiguadora de impactos en la zona del tacón.
Con PROTECCIÓN TÉRMICA IsoltaneTM, una capa especial de aluminio que actúa como una pantalla térmica de gran eficacia frente a terrenos a una temperatura de hasta 150⁄160 °C.
ENTRESUELA: acero.
SUELA multifuncional TriftaneTM: compuesta de SoftaneTM y NéotrilTM, resistente al calor hasta 300 °C.
Código de Pedido
C5069799
C5069794
C5069793
C5069795
Talla zapato EU
35
36
37
38
Precio Ud. €
66,27
66,27
66,27
66,27
Código de Pedido
C5069800
C5069796
C5069797
C5069798
Talla zapato EU
39
40
41
42
Precio Ud. €
66,27
66,27
66,27
66,27
Código de Pedido
C5069936
C5069935
C5069934
C5069933
C5069932
Talla zapato EU
39
40
41
42
43
Precio Ud. €
82,13
82,13
82,13
82,13
82,13
Código de Pedido
C5069929
C5069931
C5069937
C5069930
Talla zapato
EU Precio Ud. €
44 82,13
45 82,13
46 82,13
47 82,13
1508
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
216091 216089
216095 216093


































































































   1520   1521   1522   1523   1524