Page 1521 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1521
Calzado: Jallatte
Jalgeraint
J-Smarter: Jaloscar JDR01
La línea Softane Prestige se caracteriza por el confort, suavidad y ligereza, además de las prestaciones de la nueva suela Softane bidensidad, diseñada específicamente para la industria de servicios, logística, mantenimiento y distribución.
S3 SRC Bota en piel flor impermeable, puntera Aérane-Tech de compuesto perforado, plantilla antiperforación FleXtane HP, suela Softane bidensidad, metal free
Diseñado para la industria de servicios y la industria terciaria, en las que los trabajadores deben permanecer de pie y caminar durante toda la jornada, por lo que requieren un calzado cómodo a la vez que elegante. Comodidad y diseño: el concepto de fabricación de estos zapatos consiste en combinar el mejor estilo con tecnologías innovadoras, como la entresuela FLEXTANE HP, que proporcionan una comodidad y una flexibilidad máximas.
PALA: cuero de grano completo.
FORRO: fibra sintética.
PUNTERA: 200 J, acero.
PLANTILLA J-Confort: plantilla anatómica de material suave con microcanales, forrada con tejido Vita-Plus, transpirable y resistente a la abrasión.
ENTRESUELA: FleXtaneTM HP, exclusiva de Jallatte®.
SUELA J-Smarter: poliuretano de densidad homogénea.
Código de Pedido
C4185054
C4185055
C4185056
C4185057
C4185058
C4185059
C4185060
Talla zapato
EU Precio
35
36
37
38
39
40
41
Ud. €
70,57
70,57
70,57
70,57
70,57
70,57
70,57
Código de Pedido
C4185061
C4185062
C4185063
C4185064
C4185065
C4185066
Talla za- pato EU
42
43
44
45
46
47
Precio
Ud. €
70,57
70,57
70,57
70,57
70,57
70,57
Código de Pedido
C3511304
C3511325
C3511345
C3511370
C3511397
Talla zapato EU
38
39
40
41
42
Precio Ud. €
63,08
63,08
63,08
63,08
63,08
Código de Pedido
C3511422
C3511445
C3511467
C3511487
C3511506
Talla zapato EU
43
44
45
46
47
Precio Ud. €
63,08
63,08
63,08
63,08
63,08
Softane Prestige: Jalagravain JMI03
J-Smarter: Jalgrammy JDR03
13
Diseñado para logística, mantenimiento, distribución, servicios y sector terciario. Mayor rendimiento gracias a la nueva suela SOFTANETM de doble densidad. Su innovadora trama proporciona mayor estabilidad y adherencia, mientras que la capa de poliuretano SOFTANETM y el tacón con amortiguación progresiva de impactos y vibraciones aumentan la comodidad. Sus materiales de gran suavidad, no metálicos ni magnéticos, garantizan a los usuarios seguridad, ligereza y comodidad.
PALA: cuero repelente al agua.
FORRO 3D: estructuras tridimensionales de espuma en trama alveolar para una mayor ventilación.
PUNTERA: Aérane-Tech 200 J. Puntera perforada para una perfecta ventilación del pie. 100 % material compuesto. No magnética y de peso ligero.
PLANTILLA Confort-Tech: anatómica, antibacteriana y amortiguadora de impactos en la zona del tacón.
ENTRESUELA: FleXtaneTM HP, exclusiva de Jallatte®.
SUELA SoftaneTM: poliuretano de doble densidad con amortiguación progresiva de impactos en la zona del tacón.
Diseñado para tareas de logística, mantenimiento y distribución, así como para
la industria de servicios y la industria terciaria, en las que los trabajadores deben permanecer de pie y caminar durante toda la jornada, por lo que requieren un calzado cómodo a la vez que elegante. Comodidad y diseño: el concepto fabricación de estos zapatos consiste en combinar el mejor estilo con tecnologías innovadoras, como la entresuela FLEXTANE HP, que proporcionan una comodidad y una flexibilidad máximas.
PALA: cuero de grano completo.
FORRO: fibra sintética.
PUNTERA: 200 J, acero.
PLANTILLA J-Confort: plantilla anatómica de material suave con microcanales, forrada con tejido Vita-Plus, transpirable y resistente a la abrasión.
ENTRESUELA: FleXtaneTM HP, exclusiva de Jallatte®.
SUELA J-Smarter: poliuretano de densidad homogénea.
Código de Pedido
C3511315
C3511335
C3511356
C3511383
C3511410
Talla za- pato EU
39
40
41
42
43
Precio
Ud. €
44,58
44,58
44,58
44,58
44,58
Código de Pedido
C3511433
C3511456
C3511477
C3511496
Talla zapato EU
44
45
46
47
Precio Ud. €
44,58
44,58
44,58
44,58
Código de Pedido
C3511299
C3511320
C3511340
C3511364
C3511391
Talla zapato EU
38
39
40
41
42
Precio Ud. €
53,68
53,68
53,68
53,68
53,68
Código de Pedido
C3511417
C3511440
C3511462
C3511482
C3511501
Talla za- pato EU
43
44
45
46
47
Precio
Ud. €
53,68
53,68
53,68
53,68
53,68
Equipos de protección individual
1507
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
216068 7774
216085
216070

