Page 150 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 150
Herramientas dinamométricas - Destornilladores dinamométricos
Destornillador dinamométrico
Aplicación:Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1⁄4”
según DIN 3126-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173), y series de conexión 1 y 4 de Wera Realización:Tecnología Rapidaptor con funciones rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y single-hand Pre
Código de Pedido
C4196474
C4196475
Par, rango (Nm)
0,3 - 1,2
1,2 - 3
Precio Ud. €
79,13
79,13
Destornillador dinamométrico
Aplicación:Adecuado para puntas de arrastre hexagonal exterior de 1⁄4”
según DIN 3126-C 6,3 y E 6,3 (ISO 1173), y series de conexión 1 y 4 de Wera Realización:Tecnología Rapidaptor con funciones rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y single-hand Pre
Código de Pedido
C4196482
C4196483
Tamaño
1/4 in
1/4 in
Par, rango (Nm)
3 - 6
4 - 8,8
Precio Ud. €
113,81
118,20
1
Indicadores de par prefijado Hex
El indicador de par Wera ha sido fabricado siguiendo los valores recomendados por los mejores fabricantes de herramientas de carburo. Esos valores de ajuste se aplican específicamente al tamaño de TORX®, TORX PLUS® o la ranura hexagonal de los tornillos. Los indicadores de par permiten aflojar los tornillos de una forma más fácil y segura. Precisión: ± 10%. Largo del mango: 65.0 mm
Código de Pedido
C4190882
C4190883
C4190884
Tamaño Precio
hexagonal
2 mm
2,5 mm
3 mm
Ajuste de par (Nm)
2
2
3
Ud. €
37,42
38,51
41,06
136
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
11060 11043 11036