Page 149 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 149
Herramientas dinamométricas - Destornilladores dinamométricos
Destornillador dinamométrico SP
Destornillador dinamométrico S
Apriete controlado de tornillos en un rango de par de 10 cN·m - 500 cN·m
• Para trabajos de prueba e instalación en la industria de equipos eléctricos y electrónicos, en la industria de aparatos de precisión y en la producción industrial, así como para procesos de control de calidad
Características:
• Destornillador dinamométrico y para pruebas, con dial y doble escala (cN·m/ozf·in/ lbf·in)
• Con hembra hexagonal de 1⁄4” para puntas con macho hexagonal de 1⁄4”, conforme a la norma DIN 3126 - C 6.3
• Con adaptador para vasos con cuadradillo de 1⁄4”, conforme a la norma DIN 3124
• Exactitud de indicación: Tolerancia de +/- 6 % sobre el par ajustado
• Conformidad con la norma DIN EN ISO 6789 y compatibilidad con estándares nacionales
• Apriete controlado en ambos sentidos
• Con indicador de arrastre
• Indicación y fijación de valores máximos
• 4 modelos con rangos de apriete de 10 cN·m - 500 cN·m
• Diseño ligero gracias al mango de aluminio anodizado
• Conforme con las normas sobre áreas protegidas frente a descargas electrostáticas, para su uso en aplicaciones expuestas a riesgos electrostáticos Volumen de suministro:
• Destornillador dinamométrico, tipo 758
• Adaptador hexagonal/cuadrado de 1⁄4” (n.o 757-20)
• Los modelos 758-25/-50 puede utilizarse con una empuñadura en T (incluida en el suministro) para mayor comodidad
• Homologación conforme a la norma DIN EN ISO 6789
• Se suministra en caja de cartón resistente
Apriete controlado de tornillos en un rango de 20 cN·m - 9 N·m
• Apriete controlado y de alta velocidad para la producción en serie
• Para aplicaciones en la industria de equipos eléctricos y electrónicos, en la
industria de aparatos de precisión, en la producción industrial y en procesos de
control de calidad
Características:
• Destornillador dinamométrico ajustable con escala
• Con hembra hexagonal de 1⁄4” para puntas con macho hexagonal de 1⁄4”, conforme
a la norma DIN 3126 - C 6.3
• Con adaptador para vasos con cuadradillo de 1⁄4”, conforme a la norma DIN 3124
• Precisión de trabajo: Tolerancia de +/- 6 % sobre el par ajustado
• Conformidad con la norma DIN EN ISO 6789 y compatibilidad con estándares
nacionales
• Mecanismo preciso de agarre por leva y rodamiento radial de bolas para un apriete controlado en ambos sentidos
• El mecanismo de precisión resbala claramente cuando se alcanza el par ajustado
• Reajuste automático a la posición inicial
• Fijación del valor de par deseado mediante una rueda de ajuste
• 3 modelos con rangos de apriete de 20 cN·m - 9 N·m
• Escala graduada a nivel micrométrico: 1 cN·m / 0,1 N·m
• Diseño ligero gracias al mango de aluminio anodizado
Volumen de suministro: 1 • Destornillador dinamométrico, tipo 757
• Adaptador hexagonal/cuadrado de 1⁄4” (n.o 757-20)
• Los modelos 757-06/-09 puede utilizarse con una empuñadura en T (incluida en el suministro) para mayor comodidad
• Homologación conforme a la norma DIN EN ISO 6789
• Se suministra en caja de cartón resistente
Código de Pedido
C2701757
C2701758
C2701759
C2701760
Adaptador pieza accionamiento (macho)
1/4 in
1/4 in
1/4 in
1/4 in
Torque Rango cN.m
10-50 cN·m
20-100 cN·m
50-250 cN·m
100-500 cN·m
Precio Ud. €
271,35
271,35
291,15
291,15
Código de Pedido
C2701754
C2701755
C2701756
Adaptador pieza
accionamiento Precio
(macho)
1/4 in
1/4 in
1/4 in
Torque Rango cN.m
20-120 cN·m
Par, rango (Nm)
1-6 N·m
4-9 N·m
Ud. €
271,35
289,65
289,65
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
135
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199169
199168