Page 1506 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1506

Protección para manos: Químico | Protección para manos: Resistente al calor
Guante de caucho sintético de nitrilo verde, con forro afelpado.
WorkGuardTM 43-216
WorkGuardTM 43-216 es un guante resistente para fines especiales que ofrece altos niveles de resistencia a la salpicadura de metal fundido. Ideal para muchas aplicaciones que requieren protección térmica, ofrece también una magnífica durabilidad y buena protección contra cortes, pinchazos y abrasiones. Protección térmica para una extensa gama de aplicaciones. WorkGuardTM 43-216 está certificado como guante de Categoría III para proteger contra altas temperaturas,
y homologado con los niveles de rendimiento EN
407 413X4X. Por ello este guante es adecuado para numerosas aplicaciones donde se necesita resistencia térmica, como soldadura, trabajos con maquinaria
y entornos de trabajo con riesgo de salpicaduras de metal fundido. Confort con un forro interior suave de punto tejido en la palma y un puño de lona de algodón, WorkGuardTM 43-216 es un guante de uso muy cómodo. Magnífica durabilidad y protección mecánica. Fabricado de piel resistente, este guante para trabajos de gran intensidad ha sido diseñado con refuerzo
en la palma de la mano para una mayor resistencia
a la abrasión. Las costuras son de Kevlar® y están reforzadas con piezas de cuero. Esta construcción ofrece una protección mecánica superior.
Foundry M20
Principales características:
Alta resistencia a la abrasión y protección contra una amplia gama de sustancias químicas.
El patrón de diamante proporciona un buen agarre en seco y en mojado.
El forro afelpado de algodón suave absorbe el sudor y mantiene las manos frescas.
FOUNDRY M20
• Calor radiante
• Fundición y corte
• Operaciones de desmolde
Código de Pedido
C6822318
C6822319
C6822320
C6822321
Tamaño del guante
Precio Ud. €
Código de
Pedido Tamaño del guante
C4084222 10
Temp-Cook 476
Precio Ud. €
8,67
Código de Pedido
C6854972
C6855002
C3514403
C6855048
Tamaño del
guante Material
8 Cuero
9 Cuero
10 Cuero
11 Cuero
Precio Ud. €
10,16
10,16
10,16
10,16
7 1,60
8 1,60
9 1,60
10 1,60
Grip N Hot Mill
Crusader Flex®
13
Higiene y alta protección térmica; 100% estanca para la restauración
• Color blanco-crema, responde a los estándares de vestimenta de la Restauración Fuera del Hogar (RFH) • Protección térmica hasta 250 °C
• Interior y exterior del guante lavables para una mejor higiene
• Resistencia a aceites, grasas y a los principales productos detergentes
HOTMILL
Protección térmica - 100 °C
APLICACIONES
• Para operaciones de desmolde
• Manipulación de objetos calientes en industria del plástico
• Manipulación de objetos calientes en industria mecánica o cristalería
VENTAJAS
• Económico; el algodón afelpado aporta una buena resistencia contra los riesgos mecánicos y el calor de contacto hasta 100 °C
Código de Pedido Precio Ud. €
C6855378 11,16
Diseñados para la manipulación intermitente de objetos a temperaturas de hasta 180°C. Ofrece una alta resistencia contra cortes, desgarros y abrasiones. Mejora el agarre en superficies secas y grasientas. Cómodos y flexibles: interior de fieltro no tejido que absorbe el sudor.
• CAT 3
• EN388 4443
• EN374 AJKL
• EN407 X2XXXX • EN511 111
Código de Pedido
C1446574
C3227480
Tamaño del guante
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4138463
C4138464
C4138465
Tamaño del guante
Precio Ud. €
9 13,48
9 13,48
9 59,45
11 59,45
12 59,45
1492
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
6220
209142
6342
6219
193887
193859


































































































   1504   1505   1506   1507   1508